KILLARK Mogul Conduit Bodies, MO Series, เหล็ก / อลูมิเนียม
สไตล์ | รุ่น | รูปแบบตัว | ความจุ | ขนาดฮับ | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|
A | เอ็มโอซี-5เอ็ม | C | 144.0 ลบ.ม. ใน. | 1-1 / 2 " | ฿22,439 | |
A | เอ็มโอซี-8เอ็ม | C | 758.4 ลบ.ม. ใน. | 3" | ฿51,754 | |
A | เอ็มโอซี-6เอ็ม | C | 255.5 ลบ.ม. ใน. | 2" | ฿20,448 | |
B | โมลบีดี-0เอ็ม | LB | 1449.9 ลบ.ม. ใน. | 4" | ฿67,481 | |
B | โมลบีดี-2เอ็ม | LB | 25.6 ลบ.ม. ใน. | 3 / 4 " | ฿4,532 | |
B | โมลบีดี-4เอ็ม | LB | 87.2 ลบ.ม. ใน. | 1.25 " | ฿12,991 | |
B | โมลบีดี-8เอ็ม | LB | 742.5 ลบ.ม. ใน. | 3" | ฿36,920 | |
B | โมลบีดี-5เอ็ม | LB | 243.6 ลบ.ม. ใน. | 1-1 / 2 " | ฿16,492 | |
B | โมลบีดี-7เอ็ม | LB | 742.5 ลบ.ม. ใน. | 2-1 / 2 " | ฿36,373 | |
B | โมลบีดี-1เอ็ม | LB | 15.2 ลบ.ม. ใน. | 1 / 2 " | ฿3,375 | |
B | โมลบีดี-3เอ็ม | LB | 87.2 ลบ.ม. ใน. | 1" | ฿8,879 | |
B | โมลบีดี-6เอ็ม | LB | 243.6 ลบ.ม. ใน. | 2" | ฿20,560 |
Mogul Conduit Bodies, MO Series, เหล็ก / อะลูมิเนียม
Killark MO Series เจ้าพ่อท่อร้อยสายท่อร้อยสายไฟหรือข้อต่อทำหน้าที่เป็นช่องดึงสำหรับตัวนำและเข้ากันได้กับรางน้ำแบบแข็งและ IMC ในระบบท่อร้อยสาย ช่องเปิดกว้างพร้อมดึงตัวนำขนาดใหญ่และหนัก และป้องกันการหักงอหรือหักงอระหว่างการติดตั้ง นอกจากนี้ ยังใช้สำหรับการโค้งงอในมุมฉากที่ต้องการการดึง ต๊าป และรอยต่อในห้องที่ทนต่อสภาพอากาศ ข้อต่อเหล่านี้มีโครงสร้างเหล็กหรืออะลูมิเนียมสำหรับกำลังและโหลดที่มีความต้านทานสูงและตกแต่งด้วยสกรูและปะเก็น SS แบบยึด ทำให้มีคุณสมบัติในการยึดเกาะอย่างถาวรแม้ในบริเวณที่เปียก มีการติดตั้งฝาครอบโดมแบบยกขึ้น ซึ่งให้ห้องเดินสายไฟเพิ่มเติม และมีจำหน่ายในสไตล์ตัวรถ C, LB, T & UB พร้อมดุมเกลียวสำหรับฟังก์ชันล็อคตัวเอง
Raptor Supplies ยังมี Killark ท่อร้อยสายไฟ ด้วยคลิปสปริงและการออกแบบด้านหลังแบนเพื่อให้ติดตั้งง่ายและเพิ่มความสามารถในการเดินสายตามลำดับ
เราอยู่ที่นี่เพื่อช่วยเหลือ!
กำลังมองหาชิ้นส่วนที่ไม่ได้ระบุไว้ที่นี่?
สำรวจเพิ่มเติม
- ตัวกรองอากาศน้ำมันและเชื้อเพลิง
- อุปกรณ์เสริมระบบรักษาความปลอดภัยกุญแจอิเล็กทรอนิกส์
- เปลี่ยนแบตเตอรี่
- ท่อทองแดงและท่อ
- ราวรั้ว
- อ่างล้างมือและน้ำพุ
- ร้านค้าวัสดุ
- ล้อและล้อ
- อุปกรณ์ฟันดาบและฟันดาบ
- ซีลไฮดรอลิก
- SOLBERG ตัวกรองขาเข้า 3 Mnpt ออก 300 Max Cfm
- STENS ตัวกรองล่วงหน้า
- MAUDLIN PRODUCTS Slotted Shim B-3 x 3 นิ้ว
- QORPAK ขวด 10 ออนซ์
- AME INTERNATIONAL การปรับสภาพพื้นผิว Roloc
- MARTOR กรรไกร, อเนกประสงค์, ตามหลักสรีรศาสตร์
- VERMONT GAGE เกจปลั๊กเกลียวมาตรฐาน Go/NoGo, 5-44 Unf Lh
- SPEARS VALVES PVC True Union 2000 Industrial 3-Way Diverter Ball Valves Regular Style, Socket, EPDM
- MONOPRICE แจ็ค Datacom
- MORSE CUTTING TOOLS เครื่องเจาะ HSS/Co รุ่น 334