ผู้จำหน่ายที่ได้รับอนุมัติผ่านแหวน USS เหล็กกล้าชุบแข็ง
สไตล์ | รุ่น | เหมาะกับขนาด Bolt | ภายใน Dia | ภายนอก Dia. | น้ำหนักแพคเกจ | ขนาด | ความหนา | ความอดทนความหนา | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 513121G | 1" | 1-1 / 16 " | 2.5 " | 1.65 | 1" | 0.165 " | +.027 / - 029 | ฿922 | |
A | 513161G | 1.5 " | 1.625 " | 3.5 " | 1.55 | 1.5 " | 0.18 " | +.033 / - 027 | ฿798 | |
A | 513141G | 1.25 " | 1.375 " | 3" | 1.15 | 1.25 " | 0.165 " | +.027 / - 029 | ฿518 | |
A | 513131G | 1.125 " | 1.25 " | 2.75 " | 0.97 | 1.125 " | 0.165 " | +.027 / - 029 | ฿509 | |
A | 513061G | 1 / 2 " | 9 / 16 " | 1.375 " | 0.81 | 1 / 2 " | 0.109 " | +.023 / - 023 | ฿377 | |
A | 513021G | 1 / 4 " | 5 / 16 " | 3 / 4 " | 0.56 | 1 / 4 " | 0.065 " | +.015 / - 014 | ฿387 | |
A | 513101G | 3 / 4 " | 13 / 16 " | 2" | 1.9 | 3 / 4 " | 0.148 " | +.029 / - 026 | ฿878 | |
A | 513041G | 3 / 8 " | 7 / 16 " | 1" | 0.62 | 3 / 8 " | 0.083 " | +.021 / - 019 | ฿309 | |
A | 513081G | 5 / 8 " | 11 / 16 " | 1.75 " | 1.66 | 5 / 8 " | 0.134 " | +.026 / - 026 | ฿703 | |
A | 513031G | 5 / 16 " | 3 / 8 " | 7 / 8 " | 0.48 | 5 / 16 " | 0.083 " | +.021 / - 019 | ฿223 | |
A | 513111G | 7 / 8 " | 15 / 16 " | 2.25 " | 1.35 | 7 / 8 " | 0.165 " | +.027 / - 029 | ฿634 | |
A | 513051G | 7 / 16 " | 1 / 2 " | 1.25 " | 0.52 | 7 / 16 " | 0.083 " | +.021 / - 019 | ฿252 | |
A | 513071G | 9 / 16 " | 5 / 8 " | 1.5 " | 0.98 | 9 / 16 " | 0.109 " | +.023 / - 023 | ฿439 |
เราอยู่ที่นี่เพื่อช่วยเหลือ!
กำลังมองหาชิ้นส่วนที่ไม่ได้ระบุไว้ที่นี่?
สำรวจเพิ่มเติม
- ประกอบท่อ PTFE
- Linear Shafting และ Support Rails
- ตัวยึดยานพาหนะในพื้นที่อับอากาศ
- บล็อกการเดินสายข้อมูลเสียง
- ล้อและเพลารถบรรทุกมือ
- พัดลมดูดอากาศ
- ม็อบดันฝุ่นและแผ่นทำความสะอาด
- การติดตั้งพื้นที่กลางแจ้ง
- กาวและซีเมนต์
- มอเตอร์ไฮดรอลิก
- RIDGID เครื่องทำความสะอาดท่อระบายน้ำ
- HARRINGTON รอกโซ่ไฟฟ้า 20 ฟุตยกสีขาว
- MONSTER ดอกสว่าน Solid Carbide Jobber, TiN Finish
- UNITHERM เสื้อท่อหุ้มฉนวน UniVest
- VERMONT GAGE Go เกจวัดเกลียวมาตรฐาน, 1/2-32 Un
- SPEARS VALVES PVC Class 200 IPS 22-1 / 2 องศา ข้อศอก ปะเก็น x หัวจุก
- ROBERTS ใบมีดโกน
- MOLDED FIBERGLASS ถาด
- LABCONCO ชุดสกรีนทิชชู่
- WEG มอเตอร์ไฟฟ้า 1/3 แรงม้า