สหภาพผู้จำหน่ายที่ได้รับการอนุมัติการบีบอัดทองแดงหล่อ
สไตล์ | รุ่น | ประเภทการเชื่อมต่อ | แม็กซ์ ความดัน | ภายนอก Dia. | ขนาดท่อ | ขนาดท่อ | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 24W573 | ค x ค | 405 psi ที่ 100 องศา F | 1.625 " | - | 1.5 " | ฿1,937 | |
B | 24W569 | ค x ค | 720 psi ที่ 100 องศา F | 5 / 8 " | 1 / 2 " | 1 / 2 " | ฿421 | |
C | 24W571 | ค x ค | 490 psi ที่ 100 องศา F | 1.125 " | 1" | 1" | ฿859 | |
C | 24W570 | ค x ค | 580 psi ที่ 100 องศา F | 7 / 8 " | 3 / 4 " | 3 / 4 " | ฿517 | |
C | 24W576 | ค x ค | 315 psi ที่ 100 องศา F | 3.125 " | 3" | 3" | ฿14,918 | |
C | 24W572 | ค x ค | 435 psi ที่ 100 องศา F | 1.375 " | - | 1.25 " | ฿1,286 | |
C | 24W574 | ค x ค | 360 psi ที่ 100 องศา F | 2.125 " | 2" | 2" | ฿2,858 | |
C | 24W575 | ค x ค | 335 psi ที่ 100 องศา F | 2.625 " | 2.5 " | 2.5 " | ฿6,128 | |
D | 24W564 | ค x MNPT | 720 psi ที่ 100 องศา F | 5 / 8 " | 1 / 2 " | 1 / 2 " | ฿868 | |
D | 24W565 | ค x MNPT | 580 psi ที่ 100 องศา F | 7 / 8 " | 3 / 4 " | 3 / 4 " | ฿1,129 |
เราอยู่ที่นี่เพื่อช่วยเหลือ!
กำลังมองหาชิ้นส่วนที่ไม่ได้ระบุไว้ที่นี่?
สำรวจเพิ่มเติม
- ระบบกรอบโครงสร้าง Acc.
- ประตูบานเลื่อน
- ชุดห้องที่ออกแบบไว้ล่วงหน้า
- คอมเพรสเซอร์แอร์
- ตู้กลอง
- ไฟฉาย
- การผสมคอนกรีตและการเตรียม
- วาล์ว
- พื้น
- ดีบุก
- GROTE โคมไฟทำงานรอบ
- AMPCO METAL 6 "Dia. Wire Wheel Brush, 6000 Max. RPM
- SQUARE D หม้อแปลงเอนกประสงค์แรงดันขาออกเดลต้า
- MARSHALLTOWN เกรียงฉาบผิวคอนกรีตปลายกลม
- LOC-LINE หัวฉีดไหลด้านข้าง Flex Hose
- PROTO ไดรฟ์ Socket Bit 1/2
- ACROVYN ปูผนัง, เปลือกไข่, Acrovyn
- ACROVYN กันรอยกันชน, กระดาษ parchment, Acrovyn, ความยาว 240 นิ้ว
- VERMONT GAGE เกจปลั๊กเกลียวมาตรฐาน NoGo, 1 1/2-12 Unf
- SECURALL PRODUCTS ตู้เก็บสารเคมีซีรีส์ AG1200