24w575 | ยูเนี่ยน 2-1/2 นิ้ว C X C | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

ผู้ขายที่ได้รับอนุมัติ 24W575 Union 2-1/2 Inch C x C | เอบี7ZNJ

APPROVED VENDOR 24W575 ยูเนี่ยน 2-1/2 นิ้ว C x C

In Stock
รายการ: AB7ZNJ รุ่น: 24W575
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
฿6,128 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นสหภาพ
วัสดุของตัวเครื่องหล่อทองแดง
ประเภทการเชื่อมต่อค x ค
แม็กซ์ ความดัน335 psi ที่ 100 องศา F
ภายนอก Dia.2.625 "
ขนาดท่อ2.5 "
ชั่วคราว พิสัย-20 ถึง 400 องศา F
ขนาดท่อ2.5 "

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 1.51
ความสูงของเรือ (ซม.)9.65
ความยาวเรือ (ซม.)10.16
ความกว้างของเรือ (ซม.)9.91
รหัส HS7412200085
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าTW

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นประเภทการเชื่อมต่อแม็กซ์ ความดันภายนอก Dia.ขนาดท่อขนาดท่อราคา
ผู้ขายที่ได้รับอนุมัติ 24W564 Union 1/2 Inch C x Mnpt | เอบี7ZMX 24W564ค x MNPT720 psi ที่ 100 องศา F5 / 8 "1 / 2 "1 / 2 "฿868
ผู้ขายที่ได้รับอนุมัติ 24W565 Union 3/4 Inch C x Mnpt | AB7ZMY 24W565ค x MNPT580 psi ที่ 100 องศา F7 / 8 "3 / 4 "3 / 4 "฿1,129
ผู้ขายที่ได้รับอนุมัติ 24W569 Union 1/2 Inch C x C | AB7ZNC 24W569ค x ค720 psi ที่ 100 องศา F5 / 8 "1 / 2 "1 / 2 "฿421
ผู้ขายที่ได้รับอนุมัติ 24W570 Union 3/4 Inch C x C | AB7ZND 24W570ค x ค580 psi ที่ 100 องศา F7 / 8 "3 / 4 "3 / 4 "฿517
ผู้ขายที่ได้รับอนุมัติ 24W571 ยูเนี่ยน 1 นิ้ว C x C | AB7ZNE 24W571ค x ค490 psi ที่ 100 องศา F1.125 "1"1"฿859
ผู้ขายที่ได้รับอนุมัติ 24W572 Union 1-1/4 Inch C x C | AB7ZNF 24W572ค x ค435 psi ที่ 100 องศา F1.375 "-1.25 "฿1,286
ผู้ขายที่ได้รับอนุมัติ 24W573 Union 1-1/2 Inch C x C | เอบี7ZNG 24W573ค x ค405 psi ที่ 100 องศา F1.625 "-1.5 "฿1,937

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

APPROVED VENDOR 24W575 ยูเนี่ยน 2-1/2 นิ้ว C x C
฿6,128 / หน่วย