ARO Filter / Regulator
สไตล์ | รุ่น | ความสูงโดยรวม | ระยะการปรับ | วัสดุชาม | ความกว้างโดยรวม | ขนาดท่อ | ขนาดชาม | กรองคะแนน | แม็กซ์ ไหล | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | P39124-ฮิต | 6.2 " | 0 ถึง 140 psi | โพลีคาร์บอเนต | 1.6 " | 1 / 4 "NPT | ออนซ์ 0.5 | ไมครอน 5 | 47 cfm | ฿4,533 | |
B | P39124-ฮิต | 6.2 " | 0 ถึง 140 psi | โพลีคาร์บอเนต | 2.91 " | 1 / 4 "NPT | ออนซ์ 0.5 | ไมครอน 5 | 47 cfm | ฿3,742 | |
B | P39124-ฮิต | 6.2 " | 0 ถึง 60 psi | โพลีคาร์บอเนต | 2.91 " | 1 / 4 "NPT | ออนซ์ 0.5 | ไมครอน 5 | 47 cfm | ฿3,724 | |
B | P39223-ฮิต | 8.15 " | 0 ถึง 140 psi | โพลีคาร์บอเนต | 3.28 " | 1 / 4 "NPT | ออนซ์ 1.3 | ไมครอน 0.3 | 72 cfm | ฿11,104 | |
B | P39223-ฮิต | 8.15 " | 0 ถึง 140 psi | โลหะ | 3.28 " | 1 / 4 "NPT | ออนซ์ 1.3 | ไมครอน 0.3 | 72 cfm | ฿10,621 | |
B | P39233-ฮิต | 8.15 " | 0 ถึง 140 psi | โลหะ | 3.28 " | 3 / 8 "NPT | ออนซ์ 1.3 | ไมครอน 0.3 | 90 cfm | ฿10,820 | |
C | P39234-ฮิต | 8.15 " | 0 ถึง 140 psi | โพลีคาร์บอเนต | 2.2 " | 3 / 8 "NPT | ออนซ์ 1.3 | ไมครอน 5 | 90 cfm | ฿8,720 | |
B | P39343-ฮิต | 9.96 " | 0 ถึง 140 psi | โพลีคาร์บอเนต | 3.15 " | 1 / 2 "NPT | ออนซ์ 1.9 | ไมครอน 0.3 | 172 cfm | ฿14,924 | |
B | P39353-ฮิต | 9.96 " | 0 ถึง 140 psi | โพลีคาร์บอเนต | 3.15 " | 3 / 4 "NPT | ออนซ์ 1.9 | ไมครอน 0.3 | 173 cfm | ฿14,138 | |
B | P39333-ฮิต | 9.96 " | 0 ถึง 140 psi | โลหะ | 3.15 " | 3 / 8 "NPT | ออนซ์ 2.4 | ไมครอน 0.3 | 132 cfm | ฿10,413 | |
B | P39343-ฮิต | 9.96 " | 0 ถึง 140 psi | โลหะ | 3.15 " | 1 / 2 "NPT | ออนซ์ 2.4 | ไมครอน 0.3 | 172 cfm | ฿10,739 | |
D | P39344-ฮิต | 9.96 " | 0 ถึง 140 psi | โพลีคาร์บอเนต | 2.76 " | 1 / 2 "NPT | ออนซ์ 1.9 | ไมครอน 5 | 172 cfm | ฿10,087 | |
E | P39344-ฮิต | 10.03 " | 0 ถึง 140 psi | โลหะพร้อมกระจกมองเห็น | 2.76 " | 1 / 2 "NPT | ออนซ์ 2.4 | ไมครอน 5 | 173 cfm | ฿11,267 | |
F | P39454-ฮิต | 13.64 " | 0 ถึง 140 psi | โลหะพร้อมกระจกมองเห็น | 3.54 " | 3 / 4 "NPT | ออนซ์ 5.3 | ไมครอน 5 | 236 cfm | ฿20,559 | |
B | P39464-ฮิต | 13.64 " | 0 ถึง 140 psi | โลหะ | 4.09 " | 1 "NPT | ออนซ์ 5.3 | ไมครอน 5 | 250 cfm | ฿19,465 | |
F | P39464-ฮิต | 13.64 " | 0 ถึง 140 psi | โลหะพร้อมกระจกมองเห็น | 3.54 " | 1 "NPT | ออนซ์ 5.3 | ไมครอน 5 | 250 cfm | ฿20,680 |
เราอยู่ที่นี่เพื่อช่วยเหลือ!
กำลังมองหาชิ้นส่วนที่ไม่ได้ระบุไว้ที่นี่?
สำรวจเพิ่มเติม
- เครื่องมือ PEX
- แผนภูมิวงกลม
- กุญแจล็อค
- แบริ่งดิสก์เกษตร
- เครื่องดูดน้ำหล่อเย็น
- ถุงมือและอุปกรณ์ป้องกันมือ
- แผ่นขัดมือและฟองน้ำ
- การบันทึกข้อมูล
- คู่มือการใช้งาน
- วาล์วลอยและอุปกรณ์เสริม
- APPROVED VENDOR แผ่นโฟมโพลียูรีเทน 60280
- HONEYWELL เม็ดมีดสำรอง
- CH HANSON แสตมป์มืออักษรเดี่ยว หน้ากลม
- PASS AND SEYMOUR Radiant Series สวิตช์ขั้วเดี่ยวเรืองแสง
- MERSEN FERRAZ ฟิวส์โพรทิสเตอร์ 1200VDC
- GRUVLOK น้ำมันหล่อลื่นเอ็กซ์ตรีม
- WRIGHT TOOL ไดรเวอร์อ่อนนุช
- MASTER APPLIANCE ขั้วจอบแบบ Multiseal Series
- JET TOOLS เครื่องกลึงเจ็ท
- VESTIL DRUM Series รถดรัมแบบพกพา