Aro P39353-100 | ฟิลเตอร์/เรกูเลเตอร์ 9.96 นิ้ว สูง 3.15 นิ้ว กว้าง | 4pjk5 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

ARO P39353-100 ฟิลเตอร์ / เรกูเลเตอร์ 9.96 นิ้วความกว้าง 3.15 นิ้ว | AD9CQC 4PJK5

ARO P39353-100 ฟิลเตอร์/เรกูเลเตอร์ 9.96 นิ้ว สูง 3.15 นิ้ว กว้าง

In Stock
รายการ: AD9CQC รุ่น: P39353-100ข้ามอ้างอิง: 4PJK5
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
฿14,138 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นตัวกรอง / Regulator
ลูกบิดปรับStandard
ระยะการปรับ0 ถึง 140 psi
วัสดุชามโพลีคาร์บอเนต
ขนาดชามออนซ์ 1.9
ประเภทท่อระบายน้ำด้วยมือ
กรองคะแนนไมครอน 0.3
พอร์ตเกจ1 / 8 "
แม็กซ์ ไหล173 cfm
แม็กซ์ ความดัน150 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว
แม็กซ์ ชั่วคราว125 องศา F
ความสูงโดยรวม9.96 "
ความกว้างโดยรวม3.15 "
ขนาดท่อ3 / 4 "NPT

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.95
ความสูงของเรือ (ซม.)25.3
ความยาวเรือ (ซม.)8
ความกว้างของเรือ (ซม.)7.01
รหัส HS8481100040
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าTW

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นความสูงโดยรวมระยะการปรับวัสดุชามความกว้างโดยรวมขนาดท่อขนาดชามกรองคะแนนแม็กซ์ ไหลราคา
ARO P39124-100 ฟิลเตอร์ / เรกูเลเตอร์ 6.20 นิ้วสูง 2.91 นิ้วกว้าง | AD9CPZ 4PJJ9 P39124-ฮิต6.2 "0 ถึง 140 psiโพลีคาร์บอเนต2.91 "1 / 4 "NPTออนซ์ 0.5ไมครอน 547 cfm฿3,742
ARO P39223-100 ฟิลเตอร์ / เรกูเลเตอร์ 8.15 นิ้วความกว้าง 3.28 นิ้ว | AD9CQA 4PJK1 P39223-ฮิต8.15 "0 ถึง 140 psiโพลีคาร์บอเนต3.28 "1 / 4 "NPTออนซ์ 1.3ไมครอน 0.372 cfm฿11,104
ARO P39343-100 ฟิลเตอร์ / เรกูเลเตอร์ 9.96 นิ้วความกว้าง 3.15 นิ้ว | AD9CQB 4PJK4 P39343-ฮิต9.96 "0 ถึง 140 psiโพลีคาร์บอเนต3.15 "1 / 2 "NPTออนซ์ 1.9ไมครอน 0.3172 cfm฿14,924
ARO P39124-200 ฟิลเตอร์ / เรกูเลเตอร์ 6.20 นิ้วสูง 2.91 นิ้วกว้าง | AD9CQD 4PJK6 P39124-ฮิต6.2 "0 ถึง 60 psiโพลีคาร์บอเนต2.91 "1 / 4 "NPTออนซ์ 0.5ไมครอน 547 cfm฿3,737
ARO P39223-110 ฟิลเตอร์ / เรกูเลเตอร์ 8.15 นิ้วความกว้าง 3.28 นิ้ว | AD9CQE 4PJK7 P39223-ฮิต8.15 "0 ถึง 140 psiโลหะ3.28 "1 / 4 "NPTออนซ์ 1.3ไมครอน 0.372 cfm฿10,621
ARO P39233-110 ฟิลเตอร์ / เรกูเลเตอร์ 8.15 นิ้วความกว้าง 3.28 นิ้ว | AD9CQF 4PJK8 P39233-ฮิต8.15 "0 ถึง 140 psiโลหะ3.28 "3 / 8 "NPTออนซ์ 1.3ไมครอน 0.390 cfm฿10,820
ARO P39333-110 ฟิลเตอร์ / เรกูเลเตอร์ 9.96 นิ้วความกว้าง 3.15 นิ้ว | AD9CQG 4PJK9 P39333-ฮิต9.96 "0 ถึง 140 psiโลหะ3.15 "3 / 8 "NPTออนซ์ 2.4ไมครอน 0.3132 cfm฿10,413

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

ARO P39353-100 ฟิลเตอร์/เรกูเลเตอร์ 9.96 นิ้ว สูง 3.15 นิ้ว กว้าง
฿14,138 / หน่วย