ARO โซลินอยด์วาล์วควบคุมอากาศ 4 ทาง
สไตล์ | รุ่น | ตัวกระตุ้น / กลับ | รูปแบบตัว | การเชื่อมต่อไฟฟ้า | ¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ | แรงดันไฟฟ้า | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | S5DS9C-1-G | โซลินอยด์ / โซลินอยด์ | นานา | ขั้วต่อ DIN | 4 31 / 32 " | 120 VAC | ฿12,377 | |
B | S5DS9B-1-G | โซลินอยด์ / โซลินอยด์ | นานา | ลวดตะกั่ว | 4.75 " | VDC 24 | ฿10,589 | |
C | S5DS9D-1-G | โซลินอยด์ / โซลินอยด์ | นานา | ขั้วต่อ DIN | 4 31 / 32 " | VDC 24 | ฿11,900 | |
D | S5SS9A-1 | โซลินอยด์ / สปริง | นานา | ลวดตะกั่ว | 3 23 / 64 " | 120 VAC | ฿7,072 | |
E | S5SS9D-1 | โซลินอยด์ / สปริง | นานา | ขั้วต่อ DIN | 3.5 " | VDC 24 | ฿7,708 | |
F | S5SS9C-1 | โซลินอยด์ / สปริง | นานา | ขั้วต่อ DIN | 3.5 " | 120 VAC | ฿7,833 | |
G | S5SSMA-1-G | โซลินอยด์ / สปริง | พอร์ตร่างกาย | ลวดตะกั่ว | 3 25 / 64 " | 120 VAC | ฿7,348 | |
H | S5SSMC-1-G | โซลินอยด์ / สปริง | พอร์ตร่างกาย | ขั้วต่อ DIN | 3.5 " | 120 VAC | ฿8,321 | |
H | S5SSMD-1 | โซลินอยด์ / สปริง | พอร์ตร่างกาย | ขั้วต่อ DIN | 3.5 " | VDC 24 | ฿7,873 |
เราอยู่ที่นี่เพื่อช่วยเหลือ!
กำลังมองหาชิ้นส่วนที่ไม่ได้ระบุไว้ที่นี่?
สำรวจเพิ่มเติม
- การระงับหมวกนิรภัย
- ไขควงไฟฟ้า
- เคล็ดลับ / หัวที่เปลี่ยนได้
- รีโมทคอนโทรลวิทยุ
- แสดงข้อความ LED กลางแจ้ง
- ร้านเฟอร์นิเจอร์
- เลื่อยมือและเลื่อย
- การควบคุม HVAC
- ห้องปฏิบัติการจัดเก็บและขนส่ง
- ระบบท่อและสปริงเกลอร์
- DAP วัสดุฐาน: ไฮบริด
- BL BEARINGS ตลับลูกปืนเม็ดกลมสัมผัสเชิงมุมโพลีเอไมด์ความเร็วสูง
- SALSBURY INDUSTRIES แท่นทดแทน
- AMERICRAFT MANUFACTURING สวิตช์สตาร์ทแบบแมนนวล
- COOPER B-LINE กันล้มราวกันชนท้าย
- COOPER B-LINE B115 Series มุมสี่รูมุม
- EATON VCP-WR ประเภท Undervoltage รีเลย์
- Cementex USA ซ็อกเก็ตเมตริก Hex Bit Flush Connect, 1/2 นิ้ว Square Drive
- LABCONCO สิ่งที่แนบมากรอง
- LITHONIA LIGHTING ฟิกซ์เจอร์พื้นผิว LED เชิงปริมาตร