อาโร S5ds9d-1-g | โซลินอยด์วาล์วควบคุมอากาศ 24vdc | 2g609 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

ARO S5DS9D-1-G โซลินอยด์วาล์วควบคุมอากาศ 24vdc | AB9XMH 2G609

ARO S5DS9D-1-G โซลินอยด์วาล์วควบคุมลม 24vdc

In Stock
รายการ: AB9XMH รุ่น: S5DS9D-1-Gข้ามอ้างอิง: 2G609
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
฿11,900 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นโซลินอยด์วาล์วควบคุมอากาศ
ตัวกระตุ้น / กลับโซลินอยด์ / โซลินอยด์
ประเภทวาล์วอากาศ4 ทาง 2 ตำแหน่ง
อุณหภูมิแวดล้อม พิสัย0 องศาถึง 122 องศา F
รูปแบบตัวนานา
CFM9
ค่าสัมประสิทธิ์ของปริมาตร0.25
การเชื่อมต่อไฟฟ้าขั้วต่อ DIN
การจำแนกประเภท NEMANEMA 4
ความสูงโดยรวม1.75 "
¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ4 31 / 32 "
ความกว้างโดยรวม19 / 32 "
เอาชนะล็อคหรือไม่ล็อคกดและบิด
การใช้พลังงานW 1.9
ช่วงความดัน0 ถึง 115 psi
เทคโนโลยีการขยับโซลินอยด์ / นักบิน
แรงดันไฟฟ้าVDC 24

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.18
ความสูงของเรือ (ซม.)20.32
ความยาวเรือ (ซม.)6.86
ความกว้างของเรือ (ซม.)2.29
รหัส HS8481809005
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าCN

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นตัวกระตุ้น / กลับรูปแบบตัวการเชื่อมต่อไฟฟ้า¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁแรงดันไฟฟ้าราคา
ARO S5DS9B-1-G โซลินอยด์วาล์วควบคุมอากาศ 24vdc | AB9XMF 2G605 S5DS9B-1-Gโซลินอยด์ / โซลินอยด์นานาลวดตะกั่ว4.75 "VDC 24฿10,589
ARO S5DS9C-1-G โซลินอยด์วาล์วควบคุมอากาศ 120vac | AB9XMG 2G607 S5DS9C-1-Gโซลินอยด์ / โซลินอยด์นานาขั้วต่อ DIN4 31 / 32 "120 VAC฿12,377
ARO S5SS9A-1 โซลินอยด์วาล์วควบคุมอากาศ 120vac | AB9XMJ 2G619 S5SS9A-1โซลินอยด์ / สปริงนานาลวดตะกั่ว3 23 / 64 "120 VAC฿7,072
ARO S5SS9C-1 โซลินอยด์วาล์วควบคุมอากาศ 120vac | AB9XMK 2G623 S5SS9C-1โซลินอยด์ / สปริงนานาขั้วต่อ DIN3.5 "120 VAC฿7,833
ARO S5SS9D-1 โซลินอยด์วาล์วควบคุมอากาศ 24vdc | AB9XML 2G625 S5SS9D-1โซลินอยด์ / สปริงนานาขั้วต่อ DIN3.5 "VDC 24฿7,708
ARO S5SSMA-1-G โซลินอยด์วาล์วควบคุมอากาศ 5/16 นิ้ว 120vac | AB9XMM 2G627 S5SSMA-1-Gโซลินอยด์ / สปริงพอร์ตร่างกายลวดตะกั่ว3 25 / 64 "120 VAC฿7,348
ARO S5SSMC-1-G โซลินอยด์วาล์วควบคุมอากาศ 5/16 นิ้ว 120vac | AB9XMN 2G631 S5SSMC-1-Gโซลินอยด์ / สปริงพอร์ตร่างกายขั้วต่อ DIN3.5 "120 VAC฿8,321

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

ARO S5DS9D-1-G โซลินอยด์วาล์วควบคุมลม 24vdc
฿11,900 / หน่วย