ASCO VALVES 8256 Series โซลินอยด์วาล์วทองเหลือง
สไตล์ | รุ่น | ความกว้างโดยรวม | ท่อผ่าศูนย์ขนาด | ค่าสัมประสิทธิ์ของปริมาตร | แรงดันไฟฟ้า | วัตต์ | ตู้ม้วน | การเชื่อมต่อไฟฟ้า | Hz | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | SC8256B045V | 1" | 1-13 / 16 " | 2.19 | 240 VAC | 9.3 | Watertight ไม่มีกล่องแยก | DIN | 60 | ฿3,041 | |
A | SC8256B045V | 1" | 1-13 / 16 " | 0.19 | 110 / 120 VAC | 7.3 | Watertight ไม่มีกล่องแยก | DIN | 50/60 | ฿3,053 | |
B | U8256B045V | 1" | 2" | 0.19 | VDC 24 | 6.9 | เปิดเฟรม | 18 "ลูกค้าเป้าหมาย | - | ฿3,041 | |
A | SC8256B045V | 1" | 1-13 / 16 " | 1.19 | 24 VAC | 8.3 | Watertight ไม่มีกล่องแยก | DIN | 60 | ฿3,041 | |
A | SC8256B045V | 1" | 2" | 0.19 | VDC 24 | 6.9 | Watertight ไม่มีกล่องแยก | DIN | - | ฿3,041 | |
B | U8256B045V | 13 / 16 " | 2" | 0.19 | 110 / 120 VAC | 6.3 | เปิดเฟรม | 18 "ลูกค้าเป้าหมาย | 50/60 | ฿3,041 |
เราอยู่ที่นี่เพื่อช่วยเหลือ!
กำลังมองหาชิ้นส่วนที่ไม่ได้ระบุไว้ที่นี่?
สำรวจเพิ่มเติม
- เทป
- อุปกรณ์ใช้สอย
- พาวเวอร์ซัพพลาย
- ปืนความร้อนและอุปกรณ์เสริม
- น้ำมันหล่อลื่นยานยนต์
- กระบอกสูบแกนแบบเปลี่ยนได้
- ค้อนก้ามปู / ฉีก / กรอบ
- ฟิวส์ยานยนต์
- แหวนสำรอง
- อุปกรณ์ท่อ
- LITTLE GIANT ตู้เก็บของ, ประตูระบายอากาศ
- RAE ลายฉลุทางเดินสนามบินพ
- MAG-MATE Demagnetizer ประเภทพื้นผิว
- LENOX TOOLS ใบเลื่อยจิ๊ก, ใบเลื่อย T Shank
- MULTIFAN พัดลมแรงดันสูง
- SPEARS VALVES ตาราง 80 ชุดตัดหน้าแปลน PVC, ปะเก็น FKM
- DAZOR CFL Pivot Base Task Light, 41 นิ้ว
- GROVE GEAR ซีรีส์ GRG สไตล์ BM-R ขนาด 821 เฟืองตัวหนอน Ironman