Asco ตัวเลข Sc8256b045v | โซลินอยด์ Vlv 2/2 1/8 นิ้ว Nc 24v ทองเหลือง วัตต์ 6.9 | 4elc4 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

ASCO VALVES SC8256B045V โซลินอยด์วาล์ว 2/2 1/8 นิ้ว NC 24V ทองเหลืองวัตต์ 6.9 | AD7HKQ 4ELC4

ASCO VALVES SC8256B045V โซลินอยด์วาล์ว 2/2 1/8 นิ้ว NC 24V ทองเหลืองวัตต์ 6.9

In Stock
รายการ: AD7HKQ รุ่น: SC8256B045Vข้ามอ้างอิง: 4ELC4
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
฿3,041 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นวาล์วโซลินอย
วัสดุของตัวเครื่องทองเหลือง
ท่อผ่าศูนย์ขนาด2"
ค่าสัมประสิทธิ์ของปริมาตร0.19
ตู้ม้วนWatertight ไม่มีกล่องแยก
ชั้นฉนวนคอยล์F
การเชื่อมต่อไฟฟ้าDIN
อัตราส่วน IP66
สูงสุด อุณหภูมิของไหล180 องศา F
ภาพบรรยากาศอากาศ / ก๊าซเฉื่อยน้ำมันเบาและน้ำ
นาที. ความแตกต่างของแรงดันใช้งาน0 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว
คะแนน NEMA4, 4X
Orifice Dia7 / 64 "
ความสูงโดยรวม2.25 "
¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ1 9 / 16 "
ความกว้างโดยรวม1"
ขนาดท่อ1 / 8 "
วัสดุซีลFKM
การกำหนดค่าวาล์วปิดให้บริการตามปกติ
การออกแบบวาล์ว2 ทาง / 2 ตำแหน่ง
แรงดันไฟฟ้าVDC 24
วัตต์6.9

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.14
ความสูงของเรือ (ซม.)7.87
ความยาวเรือ (ซม.)6.1
ความกว้างของเรือ (ซม.)3.3
รหัส HS8481809005
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าUS

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นความกว้างโดยรวมท่อผ่าศูนย์ขนาดค่าสัมประสิทธิ์ของปริมาตรแรงดันไฟฟ้าวัตต์ตู้ม้วนการเชื่อมต่อไฟฟ้าHzราคา
ASCO VALVES SC8256B045V โซลินอยด์วาล์ว 2/2 1/8 นิ้ว NC 120/110V | AD7HKB 4EKZ9 SC8256B045V1"1-13 / 16 "0.19110 / 120 VAC7.3Watertight ไม่มีกล่องแยกDIN50/60฿3,053
ASCO VALVES SC8256B045V โซลินอยด์วาล์ว 2/2 1/8 นิ้ว NC 24V ทองเหลืองวัตต์ 8.3 | AD7HKC 4ELA1 SC8256B045V1"1-13 / 16 "1.1924 VAC8.3Watertight ไม่มีกล่องแยกDIN60฿3,041
ASCO VALVES SC8256B045V โซลินอยด์วาล์ว 2/2 1/8 นิ้ว NC 240V ทองเหลือง | AD7HKD 4ELA2 SC8256B045V1"1-13 / 16 "2.19240 VAC9.3Watertight ไม่มีกล่องแยกDIN60฿3,041
ASCO VALVES U8256B045V โซลินอยด์วาล์ว 2/2 1/8 นิ้ว NC 120/110V | AD7HKJ 4ELA7 U8256B045V13 / 16 "2"0.19110 / 120 VAC6.3เปิดเฟรม18 "ลูกค้าเป้าหมาย50/60฿3,041
ASCO VALVES U8256B045V โซลินอยด์วาล์ว 2/2 1/8 นิ้ว NC 24V ทองเหลือง | AD7HKM 4ELC1 U8256B045V1"2"0.19VDC 246.9เปิดเฟรม18 "ลูกค้าเป้าหมาย-฿3,041

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

ASCO VALVES SC8256B045V โซลินอยด์วาล์ว 2/2 1/8 นิ้ว NC 24V ทองเหลืองวัตต์ 6.9
฿3,041 / หน่วย