ASCO VALVES 8551 Series Compact Solenoid Spool Valves
สไตล์ | รุ่น | ตู้ม้วน | การเชื่อมต่อไฟฟ้า | สูงสุด อุณหภูมิของไหล | คะแนน NEMA | แรงดันไฟฟ้า | วัตต์ | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | EF8551A001MS | หลักฐานการระเบิดและการกันน้ำ | 18 "ลูกค้าเป้าหมาย | 140 องศา F | 3, 3S, 4, 4X, 6, 5P, 7, 9 | 110 / 120 VAC | 6.3 | ฿17,043 | |
A | EF8551A001MS | หลักฐานการระเบิดและการกันน้ำ | 18 "ลูกค้าเป้าหมาย | 77 องศา F | 3, 3S, 4, 4X, 6, 5P, 7, 9 | VDC 24 | 6.9 | ฿17,541 | |
A | WT8551A001MS | วัตถุประสงค์ทั่วไปไม่มีกล่องแยกและกันน้ำ | 18 "ลูกค้าเป้าหมาย | 140 องศา F | 1, 2, 3, 3S, 4, 4X | 110 / 120 VAC | 6.3 | ฿15,495 | |
B | WT8551A001MS | วัตถุประสงค์ทั่วไปไม่มีกล่องแยกและกันน้ำ | 18 "ลูกค้าเป้าหมาย | 77 องศา F | 1, 2, 3, 3S, 4, 4X | VDC 24 | 6.9 | ฿15,367 | |
C | SC8551A001MS | เปิดเฟรม | DIN | 140 องศา F | 1, 2, 3, 3S, 4, 4X | 120 VAC | 2.5 | ฿10,948 | |
C | SC8551A001MS | เปิดเฟรม | DIN | 140 องศา F | 1, 2, 3, 3S, 4, 4X | VDC 24 | 3 | ฿11,693 |
เราอยู่ที่นี่เพื่อช่วยเหลือ!
กำลังมองหาชิ้นส่วนที่ไม่ได้ระบุไว้ที่นี่?
สำรวจเพิ่มเติม
- เครื่องมือและอุปกรณ์ในการรื้อถอน
- การตรวจสอบกระบวนการ
- อุปกรณ์การจัดส่ง
- การวินิจฉัยและการตรวจสอบยานยนต์
- น้ำยาซีลเกลียวและปะเก็น
- ฝักบัวและก๊อกน้ำอ่าง
- หัวฉีดสปริงเกลอร์ใต้ดิน
- อ่างกระโดด
- คนเกียจคร้านเกียร์
- เครื่องทำความร้อนแบบยืดหยุ่น
- SPEEDAIRE กระบอกลมทรงกลม Double Acting, Double End Mount, 1-1 / 4 "Bore Diameter
- UNITED SCIENTIFIC ปูนและสากพอร์ซเลนเคลือบ 1150c
- DIXON ลวดตาข่ายผ้า
- ZURN ข้อต่อตรง ยี่ห้อ Zurn
- ENPAC อาคารเก็บของ
- SUPER-STRUT ช่องฟิตติ้ง
- DURHAM MANUFACTURING รถบรรทุกแพลตฟอร์ม, กันชนเข้ามุม
- APOLLO VALVES วาล์วลูกโลกบาร์สต็อก 60A-700 ซีรี่ส์
- CLE-LINE การซ่อมแซมเกลียว Hex Dies
- SPEEDAIRE หน้าจอ