Asco ตัวเลข Sc8551a001ms | โซลินอยด์วาล์ว 3/2 ถึง 5/2 1/4 นิ้ว 24vdc | 2htp3 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

ASCO VALVES SC8551A001MS โซลินอยด์วาล์ว 3/2 ถึง 5/2 1/4 นิ้ว 24VDC | AC2CZM 2HTP3

ASCO VALVES SC8551A001MS โซลินอยด์วาล์ว 3/2 ถึง 5/2 1/4 นิ้ว 24VDC

In Stock
รายการ: AC2CZM รุ่น: SC8551A001MSข้ามอ้างอิง: 2HTP3
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
฿11,693 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นนำร่อง Solenoid Valve
วัสดุของตัวเครื่องอลูมิเนียมอโนไดซ์สีดำ
ค่าสัมประสิทธิ์ของปริมาตร0.86
ตู้ม้วนเปิดเฟรม
ชั้นฉนวนคอยล์F
การเชื่อมต่อไฟฟ้าDIN
Hz50/60
อัตราส่วน IP65
สูงสุด อุณหภูมิของไหล140 องศา F
นาที. ความแตกต่างของแรงดันใช้งาน30 PSI
การติดมูร์
คะแนน NEMA1, 2, 3, 3S, 4, 4X
Orifice Dia1 / 4 "
ความสูงโดยรวม1 5 / 16 "
¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ7 9 / 16 "
ความกว้างโดยรวม1.75 "
ขนาดท่อ1 / 4 "
วัสดุซีลNBR + พียูอาร์
การออกแบบวาล์ว3 ทาง / 2 ตำแหน่งถึง 5 ทิศทาง / 2 ตำแหน่ง
แรงดันไฟฟ้าVDC 24
วัตต์3

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.32
ความสูงของเรือ (ซม.)5.59
ความยาวเรือ (ซม.)21.59
ความกว้างของเรือ (ซม.)14.99
รหัส HS8481809005
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าUS

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นตู้ม้วนการเชื่อมต่อไฟฟ้าสูงสุด อุณหภูมิของไหลคะแนน NEMAแรงดันไฟฟ้าวัตต์ราคา
ASCO VALVES WT8551A001MS โซลินอยด์วาล์ว 3/2 ถึง 5/2 1/4 นิ้ว 120/110V | AC2CZH 2HTN8 WT8551A001MSวัตถุประสงค์ทั่วไปไม่มีกล่องแยกและกันน้ำ18 "ลูกค้าเป้าหมาย140 องศา F1, 2, 3, 3S, 4, 4X110 / 120 VAC6.3฿15,495
ASCO VALVES SC8551A001MS โซลินอยด์วาล์ว 3/2 ถึง 5/2 1/4 นิ้ว 120VAC | AC2CZJ 2HTN9 SC8551A001MSเปิดเฟรมDIN140 องศา F1, 2, 3, 3S, 4, 4X120 VAC2.5฿10,948
ASCO VALVES EF8551A001MS โซลินอยด์วาล์ว 3/2 ถึง 5/2 1/4 นิ้ว 120/110V | AC2CZK 2HTP1 EF8551A001MSหลักฐานการระเบิดและการกันน้ำ18 "ลูกค้าเป้าหมาย140 องศา F3, 3S, 4, 4X, 6, 5P, 7, 9110 / 120 VAC6.3฿17,043
ASCO VALVES EF8551A001MS โซลินอยด์วาล์ว 3/2 ถึง 5/2 1/4 นิ้ว 24VDC | AC2CZL 2HTP2 EF8551A001MSหลักฐานการระเบิดและการกันน้ำ18 "ลูกค้าเป้าหมาย77 องศา F3, 3S, 4, 4X, 6, 5P, 7, 9VDC 246.9฿17,541
ASCO VALVES WT8551A001MS โซลินอยด์วาล์ว 3/2 ถึง 5/2 1/4 นิ้ว 24VDC | AC2CZN 2HTP4 WT8551A001MSวัตถุประสงค์ทั่วไปไม่มีกล่องแยกและกันน้ำ18 "ลูกค้าเป้าหมาย77 องศา F1, 2, 3, 3S, 4, 4XVDC 246.9฿15,367

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

ASCO VALVES SC8551A001MS โซลินอยด์วาล์ว 3/2 ถึง 5/2 1/4 นิ้ว 24VDC
฿11,693 / หน่วย