ASHCROFT E เทอร์โมมิเตอร์ Bimetallic ปรับภายนอกได้ 5 นิ้ว การเชื่อมต่อด้านหลัง
สไตล์ | รุ่น | ลำต้นยาว | ชั่วคราว พิสัย | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|
A | 50EI60R | 2.5 " | 50 Degrees to 500 Degrees | ฿3,997 | |
A | 50EI60R | 2.5 " | 0 Degrees to 250 Degrees | ฿3,997 | |
B | 50EI60R | 2.5 " | -20 องศาถึง 120 องศา | ฿4,623 | |
A | 50EI60R | 4" | 0 Degrees to 250 Degrees | ฿3,997 | |
A | 50EI60R | 4" | 50 Degrees to 500 Degrees | ฿3,997 | |
A | 50EI60R | 4" | -20 องศาถึง 120 องศา | ฿4,623 | |
A | 50EI60R | 6" | -20 องศาถึง 120 องศา | ฿4,623 | |
A | 50EI60R | 6" | 0 Degrees to 250 Degrees | ฿3,997 | |
A | 50EI60R | 6" | 50 Degrees to 500 Degrees | ฿3,997 | |
A | 50EI60R | 9" | 0 Degrees to 250 Degrees | ฿3,997 | |
A | 50EI60R | 9" | -20 องศาถึง 120 องศา | ฿4,623 | |
A | 50EI60R | 9" | 50 Degrees to 550 Degrees | ฿3,997 |
เราอยู่ที่นี่เพื่อช่วยเหลือ!
กำลังมองหาชิ้นส่วนที่ไม่ได้ระบุไว้ที่นี่?
สำรวจเพิ่มเติม
- เครื่องมือการจีบ
- เครื่องมือสื่อสาร
- ไส้กรองอากาศ
- การกรองด้วยระบบไฮดรอลิก
- ฟิตติ้ง
- อุปกรณ์สำนักงานในโรงงาน
- มือและชามตัก
- เสียบอุปกรณ์ป้องกันไฟกระชาก
- จุดใช้ไฟฟ้าเครื่องทำน้ำอุ่น
- เครื่องตอกตะปู
- WESTWARD 3/8 "Drive SAE Socket
- TENNSCO ตู้เก็บของตู้เสื้อผ้า
- MILWAUKEE VALVE วาล์วประตู
- VULCAN HART ท่อน้ำล้น
- INA แบริ่งลูกกลิ้งเข็ม
- MORSE CUTTING TOOLS ดอกต๊าปเกลียวตัน ซีรีส์ 5902
- GRAINGER เสื้อกั๊กทัศนวิสัยสูง, โพลีเอสเตอร์เนื้อแข็ง, ซิป, สองชั้น, สีมะนาว
- REZNOR ชุดประกอบช่องระบายอากาศ
- INSIZE ตัวบ่งชี้การหมุน
- FEIN POWER TOOLS สกรู