Ashcroft 50ei60r | ไดอัลเทอร์โมมิเตอร์ Bi-metallic 1/2 นิ้ว ด้านหลัง | 33ht66 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

ASHCROFT 50EI60R เทอร์โมมิเตอร์แบบหน้าปัด Bi-Metallic 1/2 นิ้ว Back | AG3FEY 33HT66

ASHCROFT 50EI60R เทอร์โมมิเตอร์แบบหมุน Bi-Metallic 1/2 นิ้ว Back

In Stock
รายการ: AG3FEY รุ่น: 50EI60Rข้ามอ้างอิง: 33HT66
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
฿4,623 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นกดเทอร์โมมิเตอร์
ความถูกต้อง1%
ปรับภายนอก
กรณีเหล็กกล้าไร้สนิม
กรณีที่วัสดุเหล็กสแตนเลส 304
เสร็จสิ้นขดลวดซิลิโคน Dampening
ตำแหน่งการเชื่อมต่อหลัง
ขนาดการเชื่อมต่อ1 / 2 "
กดขนาด5"
เหมาะกับขนาดท่อ1 / 2 "
พลังงานที่จำเป็นไม่
องค์ประกอบการตรวจจับไบ - เมทัลลิก
ก้าน Dia1 / 4 "
ลำต้นยาว2.5 "
วัสดุต้นกำเนิดเหล็กสแตนเลส 304
ชั่วคราว พิสัย-20 องศาถึง 120 องศา
UPC759426089389
วัสดุหน้าต่างกระจก

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.5
ความสูงของเรือ (ซม.)14.48
ความยาวเรือ (ซม.)24.38
ความกว้างของเรือ (ซม.)14.73
รหัส HS9025198080

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นลำต้นยาวชั่วคราว พิสัยราคา
ASHCROFT 50EI60R เทอร์โมมิเตอร์แบบหน้าปัด -30 - 50 องศา C | AG3FEZ 33HT67 50EI60R4"-20 องศาถึง 120 องศา฿4,623
ASHCROFT 50EI60R เทอร์โมมิเตอร์แบบหน้าปัด Bi-Metallic 5 นิ้ว หน้าปัด | AG3FFA 33HT68 50EI60R6"-20 องศาถึง 120 องศา฿4,623
ASHCROFT 50EI60R เทอร์โมมิเตอร์แบบหน้าปัด 1 เปอร์เซ็นต์ Acc | AG3FFB 33HT69 50EI60R9"-20 องศาถึง 120 องศา฿4,623
ASHCROFT 50EI60R เทอร์โมมิเตอร์แบบหน้าปัด Bi-Metallic ตัวเรือน Stainless Steel | AG3FFC 33HT70 50EI60R2.5 "0 Degrees to 250 Degrees฿3,997
ASHCROFT 50EI60R เทอร์โมมิเตอร์แบบหน้าปัด BiMetallic Glass Window | AG3FFD 33HT71 50EI60R4"0 Degrees to 250 Degrees฿3,997
ASHCROFT 50EI60R เทอร์โมมิเตอร์แบบหมุน การปรับภายนอก | AG3FFE 33HT72 50EI60R6"0 Degrees to 250 Degrees฿3,997
ASHCROFT 50EI60R เทอร์โมมิเตอร์แบบซิลิโคน Dampening | AG3FFF 33HT73 50EI60R9"0 Degrees to 250 Degrees฿3,997

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

ASHCROFT 50EI60R เทอร์โมมิเตอร์แบบหมุน Bi-Metallic 1/2 นิ้ว Back
฿4,623 / หน่วย