สวิตช์ความดัน ASHCROFT 7/16-20 SAE ตัวผู้
สไตล์ | รุ่น | ความกดดันต่อเนื่อง | การเชื่อมต่อไฟฟ้า | พิสัย | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|
A | เอพีเอสเอ็น4 | 15,000 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | 3-18 AWG PVC Insulated Base Wire Lead 12 " | 750 ถึง 7500 psi | ฿13,584 | |
A | เอพีเอสเอ็น4 | 15,000 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | 3-18 AWG PVC Insulated Base Wire Lead 12 " | 500 ถึง 5000 psi | ฿13,584 | |
A | เอพีเอสเอ็น4 | 15,000 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | ขั้วต่อ Micro DIN | 750 ถึง 7500 psi | ฿15,365 | |
A | เอพีเอสเอ็น4 | 15,000 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | ขั้วต่อ Micro DIN | 500 ถึง 5000 psi | ฿15,365 | |
A | เอพีเอสเอ็น4 | 8000 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | 3-18 AWG PVC Insulated Base Wire Lead 12 " | 100 ถึง 1000 psi | ฿12,581 | |
A | เอพีเอสเอ็น4 | 8000 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | 3-18 AWG PVC Insulated Base Wire Lead 12 " | 200 ถึง 2000 psi | ฿12,581 |
เราอยู่ที่นี่เพื่อช่วยเหลือ!
กำลังมองหาชิ้นส่วนที่ไม่ได้ระบุไว้ที่นี่?
สำรวจเพิ่มเติม
- ไมโครมิเตอร์
- อุปกรณ์ล็อกเกอร์
- ดูโรมิเตอร์
- เครื่องตรวจจับก๊าซเดี่ยว
- ติดตามบันไดอุปกรณ์
- เครื่องทำน้ำอุ่น
- ลวดสลิงและอุปกรณ์
- ไฟล์
- คุณภาพน้ำและการทำให้บริสุทธิ์
- หลังคา
- CONDOR ฝักบัวฉุกเฉิน, ที่ยึดผนัง, พลาสติก ABS
- PETERSEN PRODUCTS ชุดรอก
- HOFFMAN กล่องหุ้ม OSP Comline Series Type 4X
- APOLLO VALVES 77D-140-01E ซีรีส์บรอนซ์เต็มพอร์ตโดยตรงเมาบอลวาล์ว
- BULLDOG แม่แรงพ่วงแบบเหลี่ยม 8K เชื่อมตรง
- CAMLOCK FITTINGS ปะเก็น EPDM
- CONDOR ถุงมือสีขาวเคลือบ PU คลุมฝ่ามือ
- ULTRATECH เครื่องกำจัดกลิ่น Aveho Series
- BOSTON GEAR 12 Diametral Pitch Steel Bevel Gears