Ashcroft Apsn4 | สวิตช์ความดัน Spdt 200to2000 Psi 7/16 3-18 Awg Wire | 36k027 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

ASHCROFT APSN4 สวิตช์ความดัน SPDT 200to2000 psi 7/16 3-18 AWG Wire | AC6VFK 36K027

ASHCROFT APSN4 สวิตช์ความดัน SPDT 200to2000 psi 7/16 3-18 AWG Wire

In Stock
รายการ: AC6VFK รุ่น: APSN4ข้ามอ้างอิง: 36K027
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
฿12,581 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นสวิทช์แรงดัน
คะแนนการติดต่อ AC5A @ 125/250 โวลต์
ความกดดันต่อเนื่อง8000 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว
ประเภทวงจรสวิตช์ Snap
เข้ากันได้กับBuna และสแตนเลส 316
รูปแบบการติดต่อสพท
คะแนนการติดต่อ DC5A @ 28V Resistive, 3A @ 28V อุปนัย
การเชื่อมต่อไฟฟ้า3-18 AWG PVC Insulated Base Wire Lead 12 "
วัสดุที่ใช้ผลิตสแตนเลสสตีลกันน้ำ 316
อัตราส่วน IP67
คะแนน NEMA6
อุณหภูมิในการทำงาน พิสัย-40 องศาถึง 210 องศา F
พลังงานที่จำเป็น10A ที่ 125 / 250VAC, 6A ที่ 30VDC
การเชื่อมต่อกระบวนการ7 / 16-20 SAE ชาย
พิสัย200 ถึง 2000 psi
วัสดุเปียกลูกสูบสแตนเลส 316 และ Buna-N O-Ring

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.25
ความสูงของเรือ (ซม.)4.32
ความยาวเรือ (ซม.)14.22
ความกว้างของเรือ (ซม.)5.33
รหัส HS8536509065
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าUS

รายละเอียดสินค้า:

  • Off Set Point (ปรับฟิลด์ได้)
  • ในจุดที่กำหนด (ปรับฟิลด์ได้)

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นความกดดันต่อเนื่องการเชื่อมต่อไฟฟ้าพิสัยราคา
ASHCROFT APSN4 สวิตช์ความดัน SPDT 100to1000 psi 7/16 3-18 AWG Wire | AC6VFJ 36K026 เอพีเอสเอ็น48000 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว3-18 AWG PVC Insulated Base Wire Lead 12 "100 ถึง 1000 psi฿12,581
ASHCROFT APSN4 สวิตช์ความดัน SPDT 500to5000 psi 7/16 3-18 AWG Wire | AC6VFL 36K028 เอพีเอสเอ็น415,000 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว3-18 AWG PVC Insulated Base Wire Lead 12 "500 ถึง 5000 psi฿13,584
ASHCROFT APSN4 สวิตช์ความดัน SPDT 750to7500 psi 7/16 3-18 AWG Wire | AC6VFM 36K029 เอพีเอสเอ็น415,000 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว3-18 AWG PVC Insulated Base Wire Lead 12 "750 ถึง 7500 psi฿13,584
ASHCROFT APSN4 Pressure Switch 500to5000 psi ขั้วต่อ Micro DIN 7/16 | AC6VGB 36K042 เอพีเอสเอ็น415,000 ปอนด์ต่อตารางนิ้วขั้วต่อ Micro DIN500 ถึง 5000 psi฿15,365
ASHCROFT APSN4 สวิตช์ความดัน 750to7500 psi 7/16 ขั้วต่อ Micro DIN | AC6VGC 36K043 เอพีเอสเอ็น415,000 ปอนด์ต่อตารางนิ้วขั้วต่อ Micro DIN750 ถึง 7500 psi฿15,365

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

ASHCROFT APSN4 สวิตช์ความดัน SPDT 200to2000 psi 7/16 3-18 AWG Wire
฿12,581 / หน่วย