โต๊ะยกขากรรไกร AUTOQUIP TorkLift T3 Series
สไตล์ | รุ่น | มอเตอร์ HP | ความยาวฐาน | ความกว้างฐาน | เวลา | ความจุโหลด | แม็กซ์ ความยาวของแพลตฟอร์ม | แม็กซ์ ความกว้างของแพลตฟอร์ม | นาที. ความยาวของแพลตฟอร์ม | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | TRK-060-0020-T3 | 1 | 38.875 " | 24 " | วินาที 50 | ปอนด์ 2000 | 62.875 " | 48 " | 38.875 " | RFQ
|
A | TRK-072-0020-T3 | 1 | 44 " | 30 " | วินาที 60 | ปอนด์ 2000 | 68 " | 54 " | 44 " | RFQ
|
A | TRK-108-0020-T3 | 1.5 | 63 " | 42 " | วินาที 45 | ปอนด์ 2000 | 87 " | 66 " | 63 " | RFQ
|
A | TRK-048-0060-T3 | 1.5 | 34 " | 34 " | วินาที 35 | ปอนด์ 6000 | 58 " | 58 " | 34 " | RFQ
|
A | TRK-120-0020-T3 | 1.5 | 69 " | 48 " | วินาที 50 | ปอนด์ 2000 | 93 " | 72 " | 69 " | RFQ
|
A | TRK-096-0020-T3 | 1.5 | 56 " | 38 " | วินาที 40 | ปอนด์ 2000 | 80 " | 62 " | 56 " | RFQ
|
A | TRK-072-0040-T3 | 1.5 | 45 " | 34 " | วินาที 45 | ปอนด์ 4000 | 69 " | 58 " | 45 " | RFQ
|
A | TRK-084-0040-T3 | 1.5 | 58 " | 40 " | วินาที 55 | ปอนด์ 4000 | 82 " | 64 " | 58 " | RFQ
|
A | TRK-060-0040-T3 | 1.5 | 39 " | 32 " | วินาที 40 | ปอนด์ 4000 | 63 " | 56 " | 39 " | RFQ
|
A | TRK-048-0040-T3 | 1.5 | 33 " | 32 " | วินาที 35 | ปอนด์ 4000 | 57 " | 56 " | 33 " | RFQ
|
A | TRK-072-0060-T3 | 1.5 | 45 " | 32 " | วินาที 50 | ปอนด์ 6000 | 69 " | 56 " | 45 " | RFQ
|
A | TRK-132-0020-T3 | 1.5 | 75 " | 54 " | วินาที 55 | ปอนด์ 2000 | 99 " | 78 " | 75 " | RFQ
|
A | TRK-084-0020-T3 | 1.5 | 51 " | 32 " | วินาที 40 | ปอนด์ 2000 | 75 " | 56 " | 51 " | RFQ
|
A | TRK-084-0060-T3 | 1.5 | 54 " | 36 " | วินาที 55 | ปอนด์ 6000 | 78 " | 60 " | 54 " | RFQ
|
A | TRK-060-0060-T3 | 1.5 | 39 " | 32 " | วินาที 45 | ปอนด์ 6000 | 63 " | 56 " | 39 " | RFQ
|
A | TRK-108-0040-T3 | 5 | 64 " | 48 " | วินาที 35 | ปอนด์ 4000 | 88 " | 72 " | 64 " | RFQ
|
A | TRK-120-0040-T3 | 5 | 70 " | 48 " | วินาที 40 | ปอนด์ 4000 | 94 " | 72 " | 70 " | RFQ
|
A | TRK-132-0060-T3 | 5 | 77 " | 56 " | วินาที 40 | ปอนด์ 6000 | 101 " | 80 " | 77 " | RFQ
|
A | TRK-180-0060-T3 | 5 | 96 " | 48 " | วินาที 90 | ปอนด์ 6000 | 125 " | 72 " | 96 " | RFQ
|
A | TRK-084-0100-T3 | 5 | 52 " | 42 " | วินาที 45 | ปอนด์ 10000 | 68 " | 63 " | 52 " | RFQ
|
A | TRK-108-0060-T3 | 5 | 65 " | 54 " | วินาที 45 | ปอนด์ 6000 | 89 " | 78 " | 65 " | RFQ
|
A | TRK-144-0060-T3 | 5 | 82 " | 48 " | วินาที 45 | ปอนด์ 6000 | 106 " | 72 " | 82 " | RFQ
|
A | TRK-096-0060-T3 | 5 | 59 " | 46 " | วินาที 45 | ปอนด์ 6000 | 83 " | 70 " | 59 " | RFQ
|
A | TRK-192-0080-T3 | 5 | 96 " | 48 " | วินาที 11 | ปอนด์ 8000 | 125 " | 72 " | 96 " | RFQ
|
A | TRK-144-0040-T3 | 5 | 81 " | 56 " | วินาที 35 | ปอนด์ 4000 | 105 " | 80 " | 81 " | RFQ
|
A | TRK-120-0060-T3 | 5 | 70 " | 56 " | วินาที 55 | ปอนด์ 6000 | 94 " | 80 " | 70 " | RFQ
|
A | TRK-144-0020-T3 | 5 | 81 " | 56 " | วินาที 35 | ปอนด์ 2000 | 105 " | 80 " | 81 " | RFQ
|
A | TRK-132-0040-T3 | 5 | 77 " | 56 " | วินาที 60 | ปอนด์ 4000 | 101 " | 80 " | 77 " | RFQ
|
A | TRK-096-0040-T3 | 5 | 58 " | 40 " | วินาที 30 | ปอนด์ 4000 | 82 " | 64 " | 58 " | RFQ
|
A | TRK-300-0020-T3 | 5 | 144 " | 48 " | วินาที 100 | ปอนด์ 2000 | 187 " | 72 " | 144 " | RFQ
|
เราอยู่ที่นี่เพื่อช่วยเหลือ!
กำลังมองหาชิ้นส่วนที่ไม่ได้ระบุไว้ที่นี่?
สำรวจเพิ่มเติม
- ปั๊มความร้อนเทอร์มินัลแบบบรรจุ PTHP
- ขั้วต่อสายเคเบิล
- อุปกรณ์เสริมสายเคเบิล
- เครื่องดูดความชื้นในห้องปฏิบัติการ
- เครื่องมือจัดฟันแบบยืดไสลด์
- ข้อต่อท่อ
- การป้องกันพื้นผิวและอุปสรรคฝุ่น
- อุปกรณ์เชื่อม
- การเติมอากาศ
- สัญญาณเตือนและคำเตือนด้านความปลอดภัย
- APPROVED VENDOR ชุดประกบโอริง
- LUMAPRO หลอดนีออนจิ๋ว T3 105 ถึง 125V
- DIXON ตัวเชื่อมต่อสไตล์ H
- AME INTERNATIONAL บัดนัทประแจ
- MERSEN FERRAZ มอเตอร์ยึดแบบโบลต์ออน 5kV
- HOFFMAN Protek Series Type 12 ตู้ติดผนัง
- ANVIL ด้านข้าง 45 องศา ฟิตติ้ง
- MARTIN SPROCKET ประแจปากตาย 12 แฉก สีดำอุตสาหกรรม
- LINN GEAR Type A สเตอร์ 41 โซ่
- ENERPAC ข้อต่อสวมเร็วซีรีส์ B