AUTOQUIP TRK-048-0060-T3 โต๊ะยกขากรรไกร กว้าง 58 นิ้ว สูง 67 นิ้ว ความจุ 6000 ปอนด์
รับโดย อาจ 10, วันศุกร์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 10, วันศุกร์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | โต๊ะยกขากรรไกร |
ความยาวฐาน | 34 " |
ความกว้างฐาน | 34 " |
ความจุโหลด | ปอนด์ 6000 |
ความสูงลดลง | 19 " |
แม็กซ์ ความยาวของแพลตฟอร์ม | 58 " |
แม็กซ์ ความกว้างของแพลตฟอร์ม | 58 " |
นาที. ความยาวของแพลตฟอร์ม | 34 " |
นาที. ความกว้างของแพลตฟอร์ม | 34 " |
มอเตอร์ HP | 1.5 |
จำนวนกระบอกสูบ | 3 |
ยกสูง | 67 " |
เวลา | วินาที 35 |
ความยาวในการเดินทาง | 48 " |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 1248.75 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
รุ่น | มอเตอร์ HP | ความยาวฐาน | ความกว้างฐาน | เวลา | ความจุโหลด | แม็กซ์ ความยาวของแพลตฟอร์ม | แม็กซ์ ความกว้างของแพลตฟอร์ม | นาที. ความยาวของแพลตฟอร์ม | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TRK-048-0040-T3 | 1.5 | 33 " | 32 " | วินาที 35 | ปอนด์ 4000 | 57 " | 56 " | 33 " | - | RFQ
|
TRK-060-0020-T3 | 1 | 38.875 " | 24 " | วินาที 50 | ปอนด์ 2000 | 62.875 " | 48 " | 38.875 " | - | RFQ
|
TRK-060-0040-T3 | 1.5 | 39 " | 32 " | วินาที 40 | ปอนด์ 4000 | 63 " | 56 " | 39 " | - | RFQ
|
TRK-060-0060-T3 | 1.5 | 39 " | 32 " | วินาที 45 | ปอนด์ 6000 | 63 " | 56 " | 39 " | - | RFQ
|
TRK-072-0020-T3 | 1 | 44 " | 30 " | วินาที 60 | ปอนด์ 2000 | 68 " | 54 " | 44 " | - | RFQ
|
TRK-072-0040-T3 | 1.5 | 45 " | 34 " | วินาที 45 | ปอนด์ 4000 | 69 " | 58 " | 45 " | - | RFQ
|
TRK-072-0060-T3 | 1.5 | 45 " | 32 " | วินาที 50 | ปอนด์ 6000 | 69 " | 56 " | 45 " | - | RFQ
|
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.