BALDOR MOTOR มอเตอร์ไฟฟ้ากระแสตรง
สไตล์ | รุ่น | ชนิดภาพเขียน | กระดองปัจจุบัน | แรงดันไฟฟ้าของกระดอง | แรงดันไฟฟ้า | แปรง | กรอบ | HP | เอาท์พุต | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | D1151 | 3413D | 3.2 | 115 | 115 | 2 / BP5000H03 | 56 | . 33 | . 33 | ฿188,760 | |
A | D2302 | 3420D | 2.1 | 230 | 230 | 2 / BP5000H03 | 56 | .5 | .5 | ฿131,490 | |
A | D1152 | 3420D | 4.8 | 115 | 115 | 2 / BP5000H03 | 56 | .5 | .5 | ฿127,636 | |
A | D1153 | 3428D | 6.6 | 115 | 115 | 2 / BP5000H03 | 56 | . 75 | . 75 | ฿150,254 | |
A | D2303 | 3428D | 3.3 | 230 | 230 | 2 / BP5000H03 | 56 | . 75 | . 75 | ฿150,254 | |
A | D2301 | 3513D | 1.7 | 230 | 230 | 2 / BP5000T15 | 56 | . 33 | . 33 | ฿124,218 | |
A | D2304 | 3535D | 4 | 230 | 230 | 2 / BP5000T15 | 56 | 1 | 1 | ฿172,727 | |
A | D1154 | 3535D | 8 | 115 | 115 | 2 / BP5000T07 | 56 | 1 | 1 | ฿172,727 | |
B | D2305 | 3636D | 5.8 | 230 | 230 | 2 / BP5125A01 | 184 | 1.5 | 1.5 | ฿202,909 |
เราอยู่ที่นี่เพื่อช่วยเหลือ!
กำลังมองหาชิ้นส่วนที่ไม่ได้ระบุไว้ที่นี่?
สำรวจเพิ่มเติม
- พลั่วจอบ
- ฮาร์ดแวร์ติดตั้งแผงโซลาร์เซลล์
- เบรกอากาศ
- วาล์วปรับสมดุลด้วยตนเอง
- เครื่องถ้วยและถาดอบแห้ง
- ท่อนิวเมติกส์
- อุปกรณ์ขุดเจาะ
- เอกสารครอบคลุมการแสดงและกรอบ
- เครื่องสั่น
- สวิทช์ด้านความปลอดภัย
- SPEAKMAN ริโอซีรีส์
- FOL-DA-TANK ชุดเฟรม ROL-LA-TANK TYPE II, เฟรมสำรอง
- JACKSON SAFETY แว่นตานิรภัย
- TENNSCO ตู้หนังสือเชื่อม
- WATTS ตรวจสอบชุดชิ้นส่วนยางก่อน
- Cementex USA ลูกบ๊อกซ์หกเหลี่ยมเมตริก ไดรฟ์สี่เหลี่ยม 3/8 นิ้ว
- MARTIN SPROCKET เฟืองดอกจอกชนิด Reborable, ฟันไม่ชุบแข็ง, 14 พิทช์
- LINN GEAR ระยะพิทช์ขยายแบบ A เฟืองม้วนขนาดเล็ก โซ่ 2100
- DBI-SALA เข็มขัดรัดตำแหน่งลิ้นพร้อมแผ่นรองสะโพก