BALDOR MOTOR มอเตอร์ป้องกันการระเบิด 1 ph และ 3 ph
สไตล์ | รุ่น | ชั้นฉนวนกันความร้อน | แอมป์ | ประเภทของฐาน | ชนิดเครื่องยนต์ | ไม่มีกระแสโหลด | จำนวนเสา | เอาท์พุต | ¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | CEM7073T | - | 16.8/8.4 | - | - | 2.33 แอมป์ | 02 | 7.5 | - | ฿127,781 | |
A | CEM7075T | - | 7.2/3.6 | - | - | 1.2 แอมป์ | 02 | 3 | - | ฿82,545 | |
B | VEM7073T | B | 13.8 A @ 190 V 18.5 A @ 208 V 16.8 A @ 230 V 6.9 A @ 380 V 8.4 A @ 460 V | ไม่มีการติดตั้ง | 3646M | - | 2 | 5.000 แรงม้าที่ 50 เฮิรตซ์ 7.500 แรงม้าที่ 60 เฮิรตซ์ | 20.36 " | ฿127,054 | |
B | VEM7075T | B | 7.9 แอมป์ @ 208 โวลท์ 7.2 แอมป์ @ 230 โวลท์ 3.6 แอมป์ @ 460 โวลท์ | ไม่มีการติดตั้ง | 3532M | - | 2 | ฮิตแรงม้า | 16.1 " | ฿82,109 | |
B | EM74254T-4 | F | 263.0 A @ 380 V 270.0 A ที่ 460 V | เข้มงวด | A44160M | - | 4 | 200.000 แรงม้าที่ 50 เฮิรตซ์ 250.000 แรงม้าที่ 60 เฮิรตซ์ | 53.47 " | ฿1,916,436 |
เราอยู่ที่นี่เพื่อช่วยเหลือ!
กำลังมองหาชิ้นส่วนที่ไม่ได้ระบุไว้ที่นี่?
สำรวจเพิ่มเติม
- ล้างน้ำพุ
- สายพานขัด
- ท่อไอเสียและอุปกรณ์เสริมพัดลม
- หัวจับยางและตัวเติมลม
- ปั๊มสุญญากาศ
- เครื่องซักผ้า
- บรรเทาความเครียด
- เครื่องครัวและการเตรียมอาหาร
- พัดลมระบายความร้อนและอุปกรณ์เสริม
- ปั๊มโรตารี่
- OSG ดอกต๊าปเกลียว VA-3 เคลือบ V เสร็จสิ้น
- RUBBERMAID ฝาภาชนะบรรจุส่วนผสมจำนวนมาก
- 3M ป้ายรองหลากสี
- HONEYWELL แว่นตาเลเซอร์
- HOFFMAN Spectra Cool N21 Series เครื่องปรับอากาศแบบตู้แคบในร่ม/กลางแจ้ง
- APOLLO VALVES ซีรีส์ 31-700, วาล์วระบายหม้อน้ำ
- SPEARS VALVES PVC Schedule 40 DWV ข้อต่อข้อต่อลดความผิดปกติ
- MAGLINER ขายึด
- GASTON MILLE รองเท้านิรภัย Millenium Full Protect
- MASTER LOCK S33 แม่กุญแจเทอร์โมพลาสติกมาสเตอร์คีย์