BALDOR MOTOR มอเตอร์สำหรับงานฟาร์ม C-Face Footless เฟสเดียว
สไตล์ | รุ่น | Revision | แอมป์ | แรงบิดสลาย | อุณหภูมิ ลุกขึ้น | ชนิดภาพเขียน | แรงดันไฟฟ้า | HP | ฉนวนกันความร้อน | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | VFDL3507M | - | 8.8/4.4 | 7 ปอนด์ - ฟุต | 74 องศาเซลเซียส | 3432LC | 115/230 | . 75 | B | ฿86,160 | |
B | VFDL3504M | - | 7.4/3.7 | 4.13 ปอนด์ - ฟุต | 77 องศาเซลเซียส | 3421L | 115/230 | .5 | B | ฿74,015 | |
B | VFDL3510M | A | 11.8/5.9 | 7.19 ปอนด์ - ฟุต | 99 องศาเซลเซียส | 3528L | 115/230 | 1 | F | ฿97,433 | |
A | VFDL3514M | B | 12.4 / 6.8-6.2 | 12.1 ปอนด์ - ฟุต | - | 3532LC | 115 / 208-230 | 1.5 | B | ฿110,384 | |
B | VFDL3501M | T | 6/3 | 2.95 ปอนด์ - ฟุต | 73 องศาเซลเซียส | 3414L | 115/230 | . 33 | B | ฿64,620 |
เราอยู่ที่นี่เพื่อช่วยเหลือ!
กำลังมองหาชิ้นส่วนที่ไม่ได้ระบุไว้ที่นี่?
สำรวจเพิ่มเติม
- เครื่องวัดระดับเสียง
- High Bay Occupancy เซนเซอร์
- อุปกรณ์เสริมปิเปต
- วาล์วโซลินอยด์ไอน้ำและน้ำร้อน
- ปั๊มฝักบัวอาบน้ำที่ปนเปื้อน
- เครื่องมือตัด
- ไขควงและ Nutdrivers
- ขายปลีกรถเข็นและรถบรรทุก
- อุปกรณ์กลาง
- ท่อประปา
- LITTLE GIANT สั่งซื้อรถเข็นสินค้า, ชั้นวางของ
- BUSSMANN เบรกเกอร์รถยนต์, ฟลัชเมาท์
- CHICAGO HARDWARE หมุน
- CCL ล็อค Cam มาตรฐาน Keyed-Alike
- CLEVELAND บิตเครื่องมือสี่เหลี่ยม
- DIXON ชุดล็อค Coupler ถอดแบบแห้ง
- MERSEN FERRAZ ซีรี่ส์ ATMR ฟิวส์ Amp-Trap Fast Acting
- HOFFMAN รางสายไฟ Type 3R
- APOLLO VALVES 70LF-340 ซีรี่ส์ Single Union End บรอนซ์บอลวาล์ว
- PLAST-O-MATIC FIGS ซีรี่ส์ ตัวชี้วัดการไหลของพื้นที่ตัวแปร