BALDOR MOTOR มอเตอร์สำหรับงานฟาร์ม เฟสเดียว ติดตั้งที่เท้า
สไตล์ | รุ่น | ปัจจัยอำนาจ | แอมป์ | แรงบิดสลาย | Revision | อุณหภูมิ ลุกขึ้น | ชนิดภาพเขียน | แรงดันไฟฟ้า | กรอบ | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | FDL3501M | 60 | 6/3 | 2.95 ปอนด์ - ฟุต | V | 73 องศาเซลเซียส | 3414L | 115/230 | 56 | ฿50,058 | |
A | FDL3504M | 66 | 7.4/3.7 | 4.13 ปอนด์ - ฟุต | AA | 77 องศาเซลเซียส | 3421L | 115/230 | 56 | ฿58,446 | |
B | FDL3507M | 75 | 8.8/4.4 | 7 ปอนด์ - ฟุต | AC | 74 องศาเซลเซียส | 3432LC | 115/230 | 56 | ฿68,647 | |
A | FDL3510M | 78 | 11.8/5.9 | 7.19 ปอนด์ - ฟุต | A | 99 องศาเซลเซียส | 3528L | 115/230 | 56H | ฿77,704 | |
A | FDL3510TM | 78 | 11.8/5.9 | 7.19 ปอนด์ - ฟุต | B | 99 องศาเซลเซียส | 3528L | 115/230 | 143T | ฿77,704 | |
B | FDL3514M | 96 | 12.4 / 6.8-6.2 | 12.1 ปอนด์ - ฟุต | B | - | 3532LC | 115 / 208-230 | 56H | ฿87,435 | |
B | FDL3514TM | 96 | 12.4 / 6.8-6.2 | 12.1 ปอนด์ - ฟุต | E | - | 3532LC | 115 / 208-230 | 145T | ฿87,636 | |
B | FDL3516TM | 99 | 8.6-8.3 | 14.5 ปอนด์ - ฟุต | AQ | 89 องศาเซลเซียส | 3535LC | 208-230 | 56HZ | ฿123,670 |
เราอยู่ที่นี่เพื่อช่วยเหลือ!
กำลังมองหาชิ้นส่วนที่ไม่ได้ระบุไว้ที่นี่?
สำรวจเพิ่มเติม
- กล่องไซต์งาน
- Push to Connect Tube Fitting อุปกรณ์เสริม
- บัฟเฟอร์สุญญากาศ
- ตู้เก็บและขนถ่ายในห้องปฏิบัติการ
- รีเลย์เซนเซอร์แรงดัน
- อ่าง / ก๊อกน้ำ
- รีเลย์
- ระบบทางเดินหายใจ
- เครื่องผสมสีเครื่องปั่นและอุปกรณ์เสริม
- การติดตั้งสถานที่อันตราย
- THYSSENKRUPP MATERIALS สแควร์สต็อกทองแดง
- VULCAN HART ฟิตติ้ง
- DURHAM MANUFACTURING ตู้ Pegboard
- BALDOR MOTOR มอเตอร์ Super-E HVAC, สามเฟส, แบบติดตั้งบนเท้า
- KERN AND SOHN ORA-A ซีรี่ส์ ของเหลวแบบสัมผัส
- SIGNODE Straps
- DELTA ตลับ
- GRAINGER เซนเซอร์
- BROWNING ประเภท SD บูชถอดด่วน
- WINSMITH ซีรีส์ SE Encore ขนาด E24 ตัวลดความเร็ว MDVD สองเท่า