BALDOR MOTOR มอเตอร์เอนกประสงค์, 2 เฟส, ODP, ตัวยึด FXNUMX, แบบยึดเท้า
สไตล์ | รุ่น | ไม่มีกระแสโหลด | แอมป์ | แรงบิดสลาย | จำนวนเสา | เอาท์พุต | ¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ | ปัจจัยอำนาจ | Revision | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | EFM3212T | - | 12.8 แอมป์ @ 208 โวลท์ 12.0 แอมป์ @ 230 โวลท์ 6.0 แอมป์ @ 460 โวลท์ | - | 2 | ฮิตแรงม้า | 13.62 " | 91 | - | ฿87,704 | |
A | EFM3314T | - | 35.0 A @ 230 V 17.5 A ที่ 460 V | - | 2 | ฮิตแรงม้า | 16.32 " | 89 | - | ฿225,935 | |
A | EFM3219T | - | 18.0 แอมป์ @ 208 โวลท์ 17.2 แอมป์ @ 230 โวลท์ 8.6 แอมป์ @ 460 โวลท์ | 55.2 ปอนด์ - ฟุต | 2 | ฮิตแรงม้า | 15 " | 89 | - | ฿139,104 | |
A | EFM3313T | - | 25/12.5 | - | 04 | 10 | - | 82 | F | ฿102,695 | |
A | EFM3116T | 1 แอมป์ | 3.1-3/1.5 | 12.5 ปอนด์ - ฟุต | 04 | 1 | - | 71 | C | ฿47,147 | |
A | EFM3154T | 1.43 แอมป์ | 4.4/2.2 | 17.7 ปอนด์ - ฟุต | 04 | 1.5 | - | 72 | E | ฿47,102 | |
A | EFM3157T | 1.83 แอมป์ | 5.8/2.9 | 25.1 ปอนด์ - ฟุต | 04 | 2 | - | 76 | D | ฿87,971 | |
A | EFM3211T | 2.43 แอมป์ | 8.4/4.2 | 37.4 ปอนด์ - ฟุต | 04 | 3 | - | 74 | B | ฿53,551 | |
A | EFM3218T | 2.96 แอมป์ | 14-13.2/6.6 | 44.8 ปอนด์ - ฟุต | 04 | 5 | - | 80 | D | ฿57,974 | |
A | EFM3157T-8 | 3.72 แอมป์ | 6.5 | 22.3 ปอนด์ - ฟุต | 04 | 2 | - | 77 | D | ฿88,843 | |
A | EFM3311T | 4.67 แอมป์ | 19.4/9.7 | 67.8 ปอนด์ - ฟุต | 04 | 7.5 | - | 79 | B | ฿85,285 | |
A | EFM3211T-8 | 5.72 แอมป์ | 9.7 | 37.6 ปอนด์ - ฟุต | 04 | 3 | - | 74 | B | ฿96,158 | |
A | EFM3218T-8 | 7.02 แอมป์ | 15.3 | 45.6 ปอนด์ - ฟุต | 04 | 5 | - | 80 | C | ฿105,620 | |
A | EFM2513T | 7.27 แอมป์ | 35.4/17.7 | 171 ปอนด์ - ฟุต | 04 | 15 | - | 86 | W | ฿261,567 | |
A | EFM2515T | 9.55 แอมป์ | 47/23.5 | 203 ปอนด์ - ฟุต | 04 | 20 | - | 86 | U | ฿286,933 | |
A | EFM3311T-8 | 10.5 แอมป์ | 22.3 | 67.1 ปอนด์ - ฟุต | 04 | 7.5 | - | 79 | A | ฿154,807 | |
A | EFM2531T | 12.7 แอมป์ | 60/30 | 216 ปอนด์ - ฟุต | 04 | 25 | - | 82 | B | ฿349,808 | |
A | EFM2535T | 13.32 แอมป์ | 70/35 | 272 ปอนด์ - ฟุต | 04 | 30 | - | 85 | H | ฿382,554 | |
A | EFM3313T-8 | 14 แอมป์ | 29.5 | 90.9 ปอนด์ - ฟุต | 04 | 10 | - | 82 | E | ฿187,418 | |
A | EFM2513T-8 | 16.7 แอมป์ | 40.7 | 171 ปอนด์ - ฟุต | 04 | 15 | - | 85 | - | ฿264,520 | |
A | EFM2543T | 20.2 แอมป์ | 114/57 | 420 ปอนด์ - ฟุต | 04 | 50 | - | 87 | H | ฿550,580 | |
A | EFM2539T | 21.1 แอมป์ | 98/49 | 427 ปอนด์ - ฟุต | 04 | 40 | - | 82 | J | ฿498,978 | |
A | EFM2515T-8 | 22.4 แอมป์ | 54.3 | 205 ปอนด์ - ฟุต | 04 | 20 | - | 85 | K | ฿290,288 |
เราอยู่ที่นี่เพื่อช่วยเหลือ!
กำลังมองหาชิ้นส่วนที่ไม่ได้ระบุไว้ที่นี่?
สำรวจเพิ่มเติม
- โหลดยึดประสาน
- Firestop Sealants Caulks และ Putties
- อุปกรณ์แปรง HVAC
- ระบบทำความเย็นของสายการบิน
- ลวดเชื่อมและสายดิน
- อุปกรณ์ในพื้นที่อับอากาศ
- ลวดสลิงและอุปกรณ์
- ส่วนประกอบของระบบนิวเมติก
- เหล็กกล้าไร้สนิม
- คุณภาพทางเท้า
- NORTON ABRASIVES กระดาษทรายหยาบแบบหลายอากาศ BlueFire
- METRO ราวแขวนด้านข้าง
- OSG คาร์ไบด์มือขวาทรงกรวย 60 องศา
- MITUTOYO ตัวบ่งชี้การทดสอบการหมุน Dial
- COOPER B-LINE B321 ซีรี่ส์ บีมแคลมป์
- WATTS ลดสหภาพ
- ANVIL ข้อศอกระบายน้ำ
- DAYTON สวิตช์ตัดการเชื่อมต่อแบบปิด
- VESTIL PWB Series ชิ้นส่วนทอโพลีโพรพีลีน/ถุงทราย