BALDOR MOTOR มอเตอร์เครื่องฉีดน้ำแรงดันสูง
สไตล์ | รุ่น | แอมป์ | กรอบ | แอมป์โหลดเต็ม | ชนิดเครื่องยนต์ | เอาท์พุต | ¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ | ความเร็ว | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | EPCL1313M | 11.8 A @ 115 V 5.9 A ที่ 230 V | 56C | 5.9 | 3532LC | ฮิตแรงม้า | 12.94 " | ÃͺµèÍ¹Ò·Õ 3,480 | ฿42,559 | |
A | EPL1313M | 11.8 A @ 115 V 5.9 A ที่ 230 V | 56H | 5.9 | 3532LC | ฮิตแรงม้า | 12.62 " | ÃͺµèÍ¹Ò·Õ 3,480 | ฿40,681 | |
A | EPCL1317M | 15.6 A @ 115 V 7.8 A ที่ 230 V | 56C | 7.8 | 3540LC | ฮิตแรงม้า | 14.32 " | ÃͺµèÍ¹Ò·Õ 3,470 | ฿54,826 | |
A | EPL1317M | 15.6 A @ 115 V 7.8 A ที่ 230 V | 56 | 7.8 | 3540LC | ฮิตแรงม้า | 14.32 " | ÃͺµèÍ¹Ò·Õ 3,470 | ฿52,949 |
เราอยู่ที่นี่เพื่อช่วยเหลือ!
กำลังมองหาชิ้นส่วนที่ไม่ได้ระบุไว้ที่นี่?
สำรวจเพิ่มเติม
- ท่อร่วม
- พัดลมดูดอากาศและจ่ายแบบย้อนกลับได้
- อุปกรณ์เลื่อยวงเดือน
- ล้อเจียรคัพวูบวาบ
- สายเบรค
- อุปกรณ์ล็อค
- การแช่เย็น
- คอนโทรลเลอร์ลอจิกที่ตั้งโปรแกรมได้ (PLC)
- Staples
- คุณภาพทางเท้า
- B/A PRODUCTS CO. โซ่สลิง 1/2
- WALTER TOOLS Jobber ดอกสว่านคาร์ไบด์ 4 มม
- STANLEY อะแดปเตอร์ซ็อกเก็ต
- AMERICRAFT MANUFACTURING ตัวยึดแนวนอน
- EATON A200 Series NEMA หน้าสัมผัสเสริมการควบคุมมอเตอร์
- EATON หม้อแปลงช่องระบายอากาศแรงดันปานกลางสำหรับวัตถุประสงค์ทั่วไป
- SECURALL PRODUCTS M8000 Series Type 4 ตู้บรรจุสารระเบิด
- HUMBOLDT ขาตั้งเฟรม
- CAMPBELL ห่วงโซ่มัณฑนากรรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าสำหรับงานอดิเรก / งานฝีมือ
- WINSMITH ซีรีส์ SE Encore ขนาด E26 ตัวลดความเร็วลดเดี่ยว CDNS