BALDOR MOTOR มอเตอร์แบบจุ่ม เฟสเดียว TENV
สไตล์ | รุ่น | แอมป์ | ประเภทของฐาน | กรอบ | จำนวนเสา | เอาท์พุต | ¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ | แรงดันไฟฟ้า | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | SUL50104SM | 16.2 A @ 115 V 8.1 A ที่ 230 V | เข้มงวด | 180TY | 4 | ฮิตแรงม้า | 25.94 " | 115 โวลต์ 230 โวลต์ | ฿305,664 | |
A | SUL50106SM | 17.2 A @ 115 V 8.6 A ที่ 230 V | ไม่มีการติดตั้ง | 180TY | 6 | ฮิตแรงม้า | 28 " | 230 โวลต์ 115 โวลต์ | ฿321,280 | |
A | SUL50204SM | 28.8 A @ 115 V 14.4 A ที่ 230 V | ไม่มีการติดตั้ง | 180TY | 4 | ฮิตแรงม้า | 28 " | 230 โวลต์ 115 โวลต์ | ฿342,235 | |
A | เอสแอล50504 | 30.0 | ไม่มีการติดตั้ง | 180TY | 4 | ฮิตแรงม้า | 31.69 " | V 230 | ฿571,904 | |
A | เอสแอล50304 | 40.0 A @ 115 V 20.0 A ที่ 230 V | ไม่มีการติดตั้ง | 180TY | 4 | ฮิตแรงม้า | 28 " | 115 โวลต์ 230 โวลต์ | ฿435,638 | |
A | SUL50306SM | 42.0 A @ 115 V 21.0 A ที่ 230 V | ไม่มีการติดตั้ง | 210TY | 6 | ฮิตแรงม้า | 32.41 " | 115 โวลต์ 230 โวลต์ | ฿522,532 |
เราอยู่ที่นี่เพื่อช่วยเหลือ!
กำลังมองหาชิ้นส่วนที่ไม่ได้ระบุไว้ที่นี่?
สำรวจเพิ่มเติม
- ลวดเย็บกระดาษและแบรดเล็บ
- แพคเกจปั๊มลมที่ให้มา
- ติดตามเลื่อย
- ถังเก็บสารทำความเย็น
- จานและอุปกรณ์สำหรับเลี้ยงสัตว์
- เครื่องมือเกี่ยวกับลม
- เครื่องเชื่อมอาร์คและวัสดุสิ้นเปลืองและอุปกรณ์เสริมของเครื่องตัดพลาสม่า
- ป้องกันการได้ยิน
- การแข่งขัน
- ตัวกระตุ้นวาล์วเปลือกหุ้มและอุปกรณ์เสริม
- REELCRAFT ชุดประกอบท่อคู่ 300 PSI เส้นผ่านศูนย์กลางภายใน 1/2 นิ้ว
- LITTLE GIANT ตู้ร้านค้า
- CS JOHNSON ตัวปรับผ้าห่อศพ
- USA SEALING ปะเก็นหน้าแปลนนีโอพรีน เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก 5-3/8 นิ้ว
- DURHAM MANUFACTURING ตู้เก็บของ, ติดผนัง
- HOFFMAN ฝาครอบหนีบ Type 4
- HOFFMAN ชุดไฟ LED
- SPEARS VALVES วาล์วไดอะแฟรม CPVC, ปลายเกลียว SR, ซีล FKM
- ELOBAU อินเตอร์เฟซ
- VESTIL ตำแหน่งโค้งพิเศษ