REELCRAFT ชุดประกอบท่อคู่, 300 PSI, เส้นผ่านศูนย์กลางภายใน 1/2 นิ้ว
สไตล์ | รุ่น | ขนาดที่เหมาะสม | ความยาว | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|
A | ส601020-25 1 | 1/2 x 1/2 "NPTF (ม.) | 25ft | ฿3,687 | |
A | ส601022-50 1 | 1/2 x 1/2 "NPTF (ม.) | 50ft | ฿6,217 | |
A | ส601021-35 1 | 1/2 x 3/8 "NPTF (ม.) | 35ft | ฿4,566 | |
B | 601021-50 1 | 1/2 x 3/8 "NPTF (ม.) | 50ft | ฿4,661 |
ชุดประกอบท่อคู่ 300 PSI เส้นผ่านศูนย์กลางภายใน 1/2 นิ้ว
ชุดประกอบท่อลม/น้ำแรงดันต่ำของ Reelcraft ใช้สำหรับลำเลียงอากาศหรือน้ำไปยังเครื่องมือลม เครื่องอัดอากาศ และอุปกรณ์อื่นๆ สำหรับงานอุตสาหกรรม การก่อสร้าง และการเกษตร พวกเขามีโครงสร้างพีวีซีที่มีการถักเปียไนลอนสำหรับความต้านทานการกัดกร่อน น้ำหนักเบาและความยืดหยุ่น ท่อเหล่านี้มาพร้อมกับข้อต่อทองเหลืองขนาด 3/8 หรือ 1/2 นิ้ว MNPT ที่ปลายด้านหนึ่งและ 1/2 นิ้ว MNPT ที่ปลายอีกด้านของท่อสำหรับเชื่อมต่อกับเครื่องมือและอุปกรณ์ สามารถทนต่อแรงดันสูงสุด 300 psi และอุณหภูมิสูงสุด 150 องศาฟาเรนไฮต์ เลือกจากชุดประกอบท่อสีแดงที่มีให้เลือกมากมาย ซึ่งมีความยาวท่อตั้งแต่ 25 ถึง 50 ฟุต
เราอยู่ที่นี่เพื่อช่วยเหลือ!
กำลังมองหาชิ้นส่วนที่ไม่ได้ระบุไว้ที่นี่?
สำรวจเพิ่มเติม
- กลอน
- ฟองน้ำขัด
- เครื่องกำจัดเศษอาหาร
- ลูกปัดปรับสมดุลยาง
- อุปกรณ์เสริม Air Scarifier
- เครื่องซักผ้า
- ลิฟท์วัสดุ
- หัวต่อแก๊สและท่อน้ำ
- เครื่องมืองัด
- คีย์สต็อก
- MUELLER INDUSTRIES ข้อต่อซ่อม EZ Span
- MASTER APPLIANCE เครื่องมือความร้อน
- DAYTON เก้าอี้พับและรถบรรทุกเก็บโต๊ะ
- NEW YORK WIRE ประตูและหน้าต่างสัตว์เลี้ยง
- CS JOHNSON ก้านปลดเร็ว
- RIDGID ประแจเลื่อนอ่างล้างหน้า
- LABCONCO ฟิตติ้ง
- KIMBLE CHASE ขวด
- SCHNEIDER ELECTRIC สถานีควบคุมปุ่มกด
- TSUBAKI คลัตช์ลูกเบี้ยว MIUS Series