Reelcraft S601021-35 1 | สายลมอเนกประสงค์ 1/2 นิ้ว ยาว 35 ฟุต | 2plc7 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

REELCRAFT S601021-35 1 ท่อลมเอนกประสงค์ 1/2 นิ้วความยาว 35 ฟุต | AC2ZWD 2PLC7

REELCRAFT S601021-35 1 ท่อลมอเนกประสงค์ 1/2 นิ้ว ยาว 35 ฟุต

In Stock
รายการ: AC2ZWD รุ่น: S601021-35 1อ้างอิงไขว้: 2PLC7
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
฿4,566 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นท่อลมอเนกประสงค์
สีสีแดง
วัสดุข้อต่อทองเหลือง
วัสดุปกคลุมพีวีซี
ขนาดที่เหมาะสม1/2 x 3/8 "NPTF (ม.)
ภายใน Dia1 / 2 "
ความยาว35ft
แม็กซ์ ความดัน300 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว
ภายนอก Dia.0.78 "
การสนับสนุนไนลอนถัก
ปัจจัยด้านความปลอดภัย4:1
ชั่วคราว พิสัย0 ถึง 150 องศา F
วัสดุ Tubeพีวีซี

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 3.5
ความสูงของเรือ (ซม.)38.35
ความยาวเรือ (ซม.)34.29
ความกว้างของเรือ (ซม.)15.49
รหัส HS4009320050
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าUS

รายละเอียดสินค้า:

  • การประกอบคู่ / จำนวนมาก (การประกอบแบบคู่)

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นขนาดที่เหมาะสมความยาวราคา
REELCRAFT 601021-50 1 ชุดท่อ 1/2 นิ้วยาว 50 ฟุต | AA9WPZ 1GYJ6 601021-50 11/2 x 3/8 "NPTF (ม.)50ft฿4,661
REELCRAFT S601020-25 1 ท่อลมอเนกประสงค์ 1/2 นิ้วยาว 25 ฟุต | AC2ZWC 2PLC6 ส601020-25 11/2 x 1/2 "NPTF (ม.)25ft฿3,687
REELCRAFT S601022-50 1 ท่อลมอเนกประสงค์ 1/2 นิ้วความยาว 50 ฟุต | AC2ZWE 2PLC8 ส601022-50 11/2 x 1/2 "NPTF (ม.)50ft฿6,217

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

REELCRAFT S601021-35 1 ท่อลมอเนกประสงค์ 1/2 นิ้ว ยาว 35 ฟุต
฿4,566 / หน่วย