BUSSMANN KLM ซีรี่ส์ ฟิวส์คนแคระที่ออกฤทธิ์เร็ว, 13/32 x 1-1/2 นิ้ว, 600 VAC/DC
สไตล์ | รุ่น | คะแนนขัดจังหวะ | พิกัดแรงดันไฟฟ้า AC | รูปแบบตัว | ความยาว | Mfr. ชุด | คะแนนแรงดันไฟฟ้า | คะแนนปัจจุบัน | พิกัดแรงดันไฟฟ้า DC | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | เคแอลเอ็ม-2 | 10kA ที่ 500 VAC/DC | - | ทรงกระบอก | 1.5 " | - | 500VAC / 500VDC | - | - | ฿2,349 | |
B | เคแอลเอ็ม-5 | 10kA ที่ 500 VAC/DC | - | ทรงกระบอก | 1.5 " | - | 500VAC / 500VDC | - | - | ฿2,510 | |
B | เคแอลเอ็ม-20 | 10kA ที่ 500VAC, 10kA ที่ 600VDC | - | ทรงกระบอก | 1.5 " | - | 500VAC / 600VDC | - | - | ฿2,572 | |
C | เคแอลเอ็ม-25 | 10kA ที่ 500VAC, 10kA ที่ 600VDC | - | ทรงกระบอก | 1.5 " | - | 500VAC / 600VDC | - | - | ฿2,556 | |
D | เคแอลเอ็ม-4 | 10kA ที่ 600 VAC/DC | - | ทรงกระบอก | 1.5 " | - | 600 VAC/DC | - | - | ฿1,916 | |
D | เคแอลเอ็ม-8 | 10kA ที่ 600 VAC/DC | - | ทรงกระบอก | 1.5 " | - | 600 VAC/DC | - | - | ฿2,200 | |
D | เคแอลเอ็ม-3/10 | 10kA ที่ 600 VAC/DC | - | ทรงกระบอก | 1.5 " | - | 600 VAC/DC | - | - | ฿1,873 | |
D | เคแอลเอ็ม-1/2 | 10kA ที่ 600 VAC/DC | - | ทรงกระบอก | 1.5 " | - | 600 VAC/DC | - | - | ฿1,873 | |
D | เคแอลเอ็ม-1 | 10kA ที่ 600 VAC/DC | - | ทรงกระบอก | 1.5 " | - | 600 VAC/DC | - | - | ฿2,200 | |
D | เคแอลเอ็ม-3 | 10kA ที่ 600 VAC/DC | - | ทรงกระบอก | 1.5 " | - | 600 VAC/DC | - | - | ฿2,102 | |
D | KLM-1-1 / 2 | 10kA ที่ 600 VAC/DC | - | ทรงกระบอก | 1.5 " | - | 600 VAC/DC | - | - | ฿2,336 | |
D | เคแอลเอ็ม-12 | 10kA ที่ 600 VAC/DC | - | ทรงกระบอก | 1.5 " | - | 600 VAC/DC | - | - | ฿2,073 | |
A | เคแอลเอ็ม-10 | 10kA ที่ 600 VAC/DC | - | ทรงกระบอก | 1.5 " | - | 600 VAC/DC | - | - | ฿2,612 | |
A | เคแอลเอ็ม-15 | 10kA ที่ 600 VAC/DC | - | ทรงกระบอก | 1.5 " | - | 600 VAC/DC | - | - | ฿2,511 | |
A | เคแอลเอ็ม-6 | 10kA ที่ 600 VAC/DC | - | ทรงกระบอก | 1.5 " | - | 600 VAC/DC | - | - | ฿1,891 | |
E | เคแอลเอ็ม-3/4 | 100kA ที่ 600VAC, 50kA ที่ 600VDC | - | กระสุนปืน | 38.1mm | - | - | 750mA | - | ฿472 | |
F | เคแอลเอ็ม-1/10 | 100kA ที่ 600VAC, 50kA ที่ 600VDC | 600 VAC | ตลับฟิวส์ | 38.1mm | KLM | - | 100mA | VDC 600 | ฿472 | |
G | เคแอลเอ็ม-30 | 100kA ที่ 600V AC, 50kA ที่ 600V DC | AC 600V | ทรงกระบอก | 1 1 / 2 " | Bussmann KLM, Littelfuse KLKD, ตู้ ATM Mersen | 600 VAC/DC | 30A | 600V ซี | ฿2,174 | |
F | เคแอลเอ็ม-1/8 | 100kA ที่ 600VAC, 50kA ที่ 600VDC | 600 VAC | ตลับฟิวส์ | 38.1mm | KLM | - | 125mA | VDC 600 | ฿472 | |
F | KLM-1-1 / 4 | 100kA ที่ 600VAC, 50kA ที่ 600VDC | 600 VAC | กระสุนปืน | 38.1mm | - | - | 1.25A | VDC 600 | ฿716 | |
F | เคแอลเอ็ม-6/10 | 100kA ที่ 600VAC, 50kA ที่ 600VDC | 600 VAC | ตลับฟิวส์ | 38.1mm | KLM | - | 600mA | VDC 600 | ฿472 | |
F | KLM-2-1 / 2 | 100kA ที่ 600VAC, 50kA ที่ 600VDC | 600 VAC | ตลับฟิวส์ | 38.1mm | KLM | - | 2.5A | VDC 600 | ฿716 | |
F | เคแอลเอ็ม-2/10 | 100kA ที่ 600VAC, 50kA ที่ 600VDC | 600 VAC | ตลับฟิวส์ | 38.1mm | KLM | - | 200mA | VDC 600 | ฿472 | |
F | เคแอลเอ็ม-1/4 | 100kA ที่ 600VAC, 50kA ที่ 600VDC | - | ตลับฟิวส์ | 38.1mm | KLM | - | 250mA | - | ฿472 |
เราอยู่ที่นี่เพื่อช่วยเหลือ!
กำลังมองหาชิ้นส่วนที่ไม่ได้ระบุไว้ที่นี่?
สำรวจเพิ่มเติม
- ชั้นวางลวด
- หัวปุ่มกด
- ที่เคาะประตู
- อุปกรณ์เสริมเครื่องทดสอบพื้นผิว
- แหนบยกตาย
- แปรงไม้กวาดและกระทะฝุ่น
- ปั๊มลมและปั๊มสุญญากาศ
- กระเบื้องฝ้าเพดานและฉนวนกันความร้อน
- สิ่งห่อหุ้ม
- การวินิจฉัยห้องปฏิบัติการ
- CHAINFLEX สายไฟ 21 แอมป์สูงสุด
- MARCOM ดีวีดีก่อสร้างบันไดนิรภัย
- TSUBAKI ลิงค์เชื่อมต่อ Roller Chain
- APPROVED VENDOR ท่อ Uhmw 5/8 นิ้ว
- VERMONT GAGE เกจปลั๊กเกลียวมาตรฐาน NoGo, 5/8-20 Un
- B&K PRECISION เครื่องกำเนิดสัญญาณ
- MILWAUKEE สนิปออฟเซ็ต
- HOSHIZAKI แท่นวางเครื่องทำน้ำแข็ง
- BALDOR / DODGE ตลับลูกปืนเม็ดกลม EZ Kleen
- WEG มอเตอร์ไฟฟ้า 0.5Hp