Bussmann KLM-6/10 | ฟิวส์กำลังอุตสาหกรรม Class Cc Fastacting, เป่าเร็ว, 600vac/600vdc, 600ma | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

BUSSMANN KLM-6/10 Class CC FastActing ฟิวส์กำลังอุตสาหกรรม, Fast Blow, 600VAC/600VDC, 600mA

In Stock
รายการ: BD6BQU รุ่น: KLM-6/10
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
฿472 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นฟิวส์คนแคระอย่างรวดเร็ว
พิกัดแรงดันไฟฟ้า AC600 VAC
รูปแบบตัวตลับฟิวส์
คะแนนปัจจุบัน600mA
พิกัดแรงดันไฟฟ้า DCVDC 600
เส้นผ่าศูนย์กลาง10.3mm
ขนาดฟิวส์ / กลุ่มคลาส CC
ประเภทฟิวส์เป่าเร็ว
รูปแบบตัวบ่งชี้ไม่มีตัวบ่งชี้
คะแนนขัดจังหวะ100kA ที่ 600VAC, 50kA ที่ 600VDC
ความยาว38.1mm
Mfr. ชุดKLM
สไตล์การติดตั้งเจ้าของ
บรรจุภัณฑ์ขนาดใหญ่
ประเภทสินค้าฟิวส์ไฟฟ้าอุตสาหกรรม
ประเภทการสิ้นสุดคลิป
ชนิดภาพเขียนฟิวส์คนแคระอย่างรวดเร็ว
แรงดันไฟฟ้า (AC)600 VAC
แรงดันไฟฟ้า (DC)600VDC

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 1.35

รายละเอียดสินค้า:

  • KLM ซีรี่ส์

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นคะแนนขัดจังหวะพิกัดแรงดันไฟฟ้า ACรูปแบบตัวความยาวMfr. ชุดคะแนนแรงดันไฟฟ้าคะแนนปัจจุบันพิกัดแรงดันไฟฟ้า DCราคา
BUSSMANN KLM-10 Fast Acting Fuse, 10 A, ไม่ระบุ, 600 VAC/ADC | AA9FFN 1CW64 เคแอลเอ็ม-1010kA ที่ 600 VAC/DC-ทรงกระบอก1.5 "-600 VAC/DC--฿674
BUSSMANN KLM-15 Fast Acting Fuse, 15 A, ไม่ระบุ, 600 VAC/ADC | AA9FFP 1CW65 เคแอลเอ็ม-1510kA ที่ 600 VAC/DC-ทรงกระบอก1.5 "-600 VAC/DC--฿674
BUSSMANN KLM-2 Fast Acting Fuse, 2 A, ไม่ระบุ, 500 VAC/500 VDC | AA9FFQ 1CW66 เคแอลเอ็ม-210kA ที่ 500 VAC/DC-ทรงกระบอก1.5 "-500VAC / 500VDC--฿674
BUSSMANN KLM-20 ฟิวส์ที่ทำงานเร็ว, 20 A, ไม่แสดงสถานะ, 500 VAC | AA9FFR 1CW68 เคแอลเอ็ม-2010kA ที่ 500VAC, 10kA ที่ 600VDC-ทรงกระบอก1.5 "-500VAC / 600VDC--฿642
BUSSMANN KLM-25 ฟิวส์ที่ทำงานเร็ว, 25 A, ไม่แสดงสถานะ, 500 VAC | AA9FFT 1CW69 เคแอลเอ็ม-2510kA ที่ 500VAC, 10kA ที่ 600VDC-ทรงกระบอก1.5 "-500VAC / 600VDC--฿642
BUSSMANN KLM-30 ฟิวส์ที่ทำงานเร็ว, 30 A, ไม่แสดงสถานะ, 600 VAC/ADC | AA9FFU 1CW73 เคแอลเอ็ม-30100kA ที่ 600V AC, 50kA ที่ 600V DCAC 600Vทรงกระบอก1 1 / 2 "Bussmann KLM, Littelfuse KLKD, ตู้ ATM Mersen600 VAC/DC30A600V ซี฿674
BUSSMANN KLM-5 Fast Acting Fuse, 5 A, ไม่ระบุ, 500 VAC/500 VDC | AA9FFV 1CW75 เคแอลเอ็ม-510kA ที่ 500 VAC/DC-ทรงกระบอก1.5 "-500VAC / 500VDC--฿674

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

BUSSMANN KLM-6/10 Class CC FastActing ฟิวส์กำลังอุตสาหกรรม, Fast Blow, 600VAC/600VDC, 600mA
฿472 / หน่วย