BUSSMANN KLM-1/8 ฟิวส์อุตสาหกรรมและไฟฟ้า 125mA, 600VAC
รับโดย อาจ 13, วันจันทร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 13, วันจันทร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | ฟิวส์คนแคระอย่างรวดเร็ว |
พิกัดแรงดันไฟฟ้า AC | 600 VAC |
รูปแบบตัว | ตลับฟิวส์ |
คะแนนปัจจุบัน | 125mA |
พิกัดแรงดันไฟฟ้า DC | VDC 600 |
เส้นผ่าศูนย์กลาง | 10.3mm |
ขนาดฟิวส์ / กลุ่ม | คลาส CC |
ประเภทฟิวส์ | เป่าเร็ว |
รูปแบบตัวบ่งชี้ | ไม่มีตัวบ่งชี้ |
คะแนนขัดจังหวะ | 100kA ที่ 600VAC, 50kA ที่ 600VDC |
ความยาว | 38.1mm |
Mfr. ชุด | KLM |
สไตล์การติดตั้ง | เจ้าของ |
บรรจุภัณฑ์ | ขนาดใหญ่ |
ประเภทสินค้า | ฟิวส์ไฟฟ้าอุตสาหกรรม |
ประเภทการสิ้นสุด | คลิป |
ชนิดภาพเขียน | ฟิวส์คนแคระอย่างรวดเร็ว |
แรงดันไฟฟ้า (AC) | 600 VAC |
แรงดันไฟฟ้า (DC) | 600VDC |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 8.1 |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | คะแนนขัดจังหวะ | พิกัดแรงดันไฟฟ้า AC | รูปแบบตัว | ความยาว | Mfr. ชุด | คะแนนแรงดันไฟฟ้า | คะแนนปัจจุบัน | พิกัดแรงดันไฟฟ้า DC | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
เคแอลเอ็ม-10 | 10kA ที่ 600 VAC/DC | - | ทรงกระบอก | 1.5 " | - | 600 VAC/DC | - | - | ฿674 | ||
เคแอลเอ็ม-15 | 10kA ที่ 600 VAC/DC | - | ทรงกระบอก | 1.5 " | - | 600 VAC/DC | - | - | ฿674 | ||
เคแอลเอ็ม-2 | 10kA ที่ 500 VAC/DC | - | ทรงกระบอก | 1.5 " | - | 500VAC / 500VDC | - | - | ฿674 | ||
เคแอลเอ็ม-20 | 10kA ที่ 500VAC, 10kA ที่ 600VDC | - | ทรงกระบอก | 1.5 " | - | 500VAC / 600VDC | - | - | ฿642 | ||
เคแอลเอ็ม-25 | 10kA ที่ 500VAC, 10kA ที่ 600VDC | - | ทรงกระบอก | 1.5 " | - | 500VAC / 600VDC | - | - | ฿642 | ||
เคแอลเอ็ม-30 | 100kA ที่ 600V AC, 50kA ที่ 600V DC | AC 600V | ทรงกระบอก | 1 1 / 2 " | Bussmann KLM, Littelfuse KLKD, ตู้ ATM Mersen | 600 VAC/DC | 30A | 600V ซี | ฿674 | ||
เคแอลเอ็ม-5 | 10kA ที่ 500 VAC/DC | - | ทรงกระบอก | 1.5 " | - | 500VAC / 500VDC | - | - | ฿674 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.