BALDOR MOTOR มอเตอร์เอนกประสงค์ 200 เฟส XNUMXV ติดตั้งแบบเท้าเหยียบ ODP
สไตล์ | รุ่น | ฉนวนกันความร้อน | แอมป์ | แรงบิดสลาย | ชั้นฉนวนกันความร้อน | ชนิดเครื่องยนต์ | ไม่มีกระแสโหลด | จำนวนเสา | เอาท์พุต | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | EM3314T-8 | - | 39.7 | - | F | 3734M | - | 2 | ฮิตแรงม้า | ฿225,935 | |
A | EM2534T-8 | - | 80.0 A @ 200 V 78.0 A ที่ 208 V | 165 ปอนด์ - ฟุต | F | 4040M | - | 2 | ฮิตแรงม้า | ฿376,112 | |
B | EM2538T-8 | - | - | - | F | - | - | - | - | ฿484,550 | |
A | EM2542T-8 | - | 129.0 | 174 ปอนด์ - ฟุต | F | 4058M | - | 2 | ฮิตแรงม้า | ฿527,698 | |
A | EM3312T-8 | - | 27.3 | - | F | 3728M | - | 2 | ฮิตแรงม้า | ฿159,101 | |
A | EM3158T-8 | - | 8.5 | - | B | 3530M | - | 2 | ฮิตแรงม้า | ฿80,322 | |
A | EM3219T-8 | - | 20.0 | - | F | 3632M | - | 2 | ฮิตแรงม้า | ฿139,104 | |
A | EM3212T-8 | - | 13.8 | - | F | 3622M | - | 2 | ฮิตแรงม้า | ฿87,704 | |
C | EM2551T-8 | B | 199 | - | F | - | - | 04 | HP ฮิต | ฿850,933 | |
B | EM3313T-8 | F | 29.5 | 90.9 ปอนด์ - ฟุต | - | - | 14 แอมป์ | 04 | 10 | ฿184,734 | |
B | EM3157T-8 | F | 6.5 | 22.3 ปอนด์ - ฟุต | - | - | 3.72 แอมป์ | 04 | 2 | ฿87,971 | |
B | EM2547T-8 | F | 160 | 624 ปอนด์ - ฟุต | - | - | 51.1 แอมป์ | 04 | 60 | ฿693,241 | |
B | EM3311T-8 | F | 22.2 | 66.6 ปอนด์ - ฟุต | - | - | 10.5 แอมป์ | 04 | 7.5 | ฿152,592 | |
B | EM3218T-8 | F | 15.3 | 45.6 ปอนด์ - ฟุต | - | - | 7.02 แอมป์ | 04 | 5 | ฿103,875 | |
B | EM2514T-8 | F | 53 | 105 ปอนด์ - ฟุต | - | - | 18.2 แอมป์ | 02 | 20 | ฿265,392 | |
B | EM3154T-8 | F | 5.1 | 17.4 ปอนด์ - ฟุต | - | - | 3.21 แอมป์ | 04 | 1.5 | ฿82,066 | |
B | EM2539T-8 | F | 109 | 415 ปอนด์ - ฟุต | - | - | 45.2 แอมป์ | 04 | 40 | ฿498,978 | |
B | EM2516T-8 | F | 65 | 148 ปอนด์ - ฟุต | - | - | 19.5 แอมป์ | 02 | 25 | ฿318,672 | |
B | EM2531T-8 | F | 70 | 213 ปอนด์ - ฟุต | - | - | 29 แอมป์ | 04 | 25 | ฿349,808 | |
B | EM2515T-8 | F | 54.3 | 205 ปอนด์ - ฟุต | - | - | 22.4 แอมป์ | 04 | 20 | ฿286,933 | |
B | EM2513T-8 | F | 40.7 | 171 ปอนด์ - ฟุต | - | - | 16.7 แอมป์ | 04 | 15 | ฿261,567 | |
B | EM3211T-8 | F | 9.7 | 37.6 ปอนด์ - ฟุต | - | - | 5.72 แอมป์ | 04 | 3 | ฿94,816 | |
B | EM3116T-8 | F | 3.5 | 12.3 ปอนด์ - ฟุต | - | - | 2.25 แอมป์ | 04 | 1 | ฿78,578 | |
B | EM2543T-8 | F | 132 | 423 ปอนด์ - ฟุต | - | - | 48 แอมป์ | 04 | 50 | ฿550,580 | |
B | EM2535T-8 | F | 81 | 272 ปอนด์ - ฟุต | - | - | 30.6 แอมป์ | 04 | 30 | ฿382,554 |
เราอยู่ที่นี่เพื่อช่วยเหลือ!
กำลังมองหาชิ้นส่วนที่ไม่ได้ระบุไว้ที่นี่?
สำรวจเพิ่มเติม
- ท่อโลหะยืดหยุ่น
- อุปกรณ์ปืนลม
- เครื่องทำความร้อนเพดานไฟฟ้า
- เปลือกปุ่มกด
- แผ่นเตะประตู
- แล็บแวร์
- สายไฟต่อและแถบทางออก
- วาล์วควบคุมความดันและอุณหภูมิ
- เครื่องมือยกยานยนต์
- เครื่องมือทดสอบ HVAC
- YOUNG BROS. STAMP WORKS ชุดตัวอักษรและตัวเลขผสมทองเหลืองลายฉลุ 92 ชิ้น
- APPROVED VENDOR ชุดซีลซิลิโคน
- MAIN FILTER INC. ตัวกรองสายแรงดันไฮดรอลิก Interchange, ลวดตาข่าย, 130 ไมครอน, Viton Seal
- EATON ตัวกรองคลื่นไซน์
- MARTIN SPROCKET เฟืองโซ่แบบลูกกลิ้งชนิด B เจาะคู่ เบอร์โซ่ 80
- MI-T-M สติ๊กเกอร์
- GATES สายพานไทม์มิ่งฟันเหลี่ยม XXH พิทช์ 1.25 นิ้ว
- MORSE CUTTING TOOLS ดอกเอ็นมิลรัศมีเหลี่ยมและมุม 5929T ซีรีส์
- WHIZARD ถุงมือถัก Defender 10
- BALDOR / DODGE DLEZ, การยึดช่องกว้าง, ตลับลูกปืน