BALDOR MOTOR มอเตอร์สามเฟส TEFC แบบติดเท้า
สไตล์ | รุ่น | วัสดุกรอบ | ขนาดกรอบ | แอมป์โหลดเต็ม | HP | ¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ | เพลา Dia | น้ำหนัก | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | EM4103T-5G | เหล็กหล่อ | 284T | 24 | ฮิตแรงม้า | 27.76 " | 1.875 " | ปอนด์ 364 | ฿445,765 | |
A | EM4110T-5G | เหล็กหล่อ | 324T | 39 | ฮิตแรงม้า | 30.28 " | 2.125 " | ปอนด์ 576 | ฿677,203 | |
A | EM2334T-5G | เหล็กหล่อ | 256T | 19.2 | ฮิตแรงม้า | 23.3 " | 1.625 " | ปอนด์ 293 | ฿341,353 | |
A | EM4104T-5G | เหล็กหล่อ | 286T | 29 | ฮิตแรงม้า | 27.76 " | 1.875 " | ปอนด์ 423 | ฿520,987 | |
A | EM4115T-5G | เหล็กหล่อ | 326T | 46 | ฮิตแรงม้า | 30.28 " | 2.125 " | ปอนด์ 644 | ฿735,382 | |
B | EM3554T-5G | เหล็ก | 145T | 1.8 | 1-1 / 2 HP | 13.31 " | 0.875 " | ปอนด์ 42 | ฿99,446 | |
B | EM3546T-5G | เหล็ก | 143T | 1.2 | ฮิตแรงม้า | 12.31 " | 0.875 " | ปอนด์ 35 | ฿96,360 | |
B | EM3558T-5G | เหล็ก | 145T | 2.3 | ฮิตแรงม้า | 13.31 " | 0.875 " | ปอนด์ 46 | ฿102,399 | |
B | EM3710T-5G | เหล็ก | 213T | 7.6 | 7-1 / 2 แรงม้า | 19.01 " | 1.375 " | ปอนด์ 126 | ฿170,912 | |
B | EM3611T-5G | เหล็ก | 182T | 3.3 | ฮิตแรงม้า | 16.54 " | 1.125 " | ปอนด์ 76 | ฿114,612 | |
B | EM3615T-5G | เหล็ก | 184T | 5.3 | ฮิตแรงม้า | 18.04 " | 1.125 " | ปอนด์ 84 | ฿111,127 | |
B | EM3714T-5G | เหล็ก | 215T | 9.6 | ฮิตแรงม้า | 20.51 " | 1.375 " | ปอนด์ 165 | ฿189,834 |
เราอยู่ที่นี่เพื่อช่วยเหลือ!
กำลังมองหาชิ้นส่วนที่ไม่ได้ระบุไว้ที่นี่?
สำรวจเพิ่มเติม
- ตู้ชั้นวางของแบบแยกส่วน
- การปูกระเบื้องอุปกรณ์เครื่องมือเบ็ดเตล็ด
- มู่เล่ย์ควบคุมการเคลื่อนไหวที่แม่นยำ
- เครื่องแยกแผ่นแม่เหล็ก
- ชุดเครื่องมือลม
- เครื่องมือเกี่ยวกับลม
- ป้องกันการตก
- โซลินอยด์วาล์วและคอยส์
- มอเตอร์หอยโข่ง
- ปั๊มสำหรับเรือเดินทะเลและ RV
- INGERSOLL-RAND นิวเมติกอ่อนนุช Runner
- VIKING AIR TOOLS เครื่องขัดอากาศแบบเส้นตรง
- APPROVED VENDOR ซ็อกเก็ตเชื่อมหน้าแปลนชั้น 150 เหล็กดำ
- KLEIN TOOLS ถุงมือหนัง
- PALMGREN เปลี่ยนสายพาน
- HOFFMAN Wireway Tee ข้อศอก 90 องศา
- HOFFMAN ผ้าคลุมกันฝุ่น Proline G2 Series
- SPEARS VALVES PVC Class 100 IPS Fabricated Fitting 11-1/4 องศา ข้อศอก ซ็อกเก็ต x ซ็อกเก็ต
- MARTIN SPROCKET หน้าแปลนท้ายราง
- CHERNE ปลั๊ก