BALDWIN FILTERS องค์ประกอบแยกน้ำมันเชื้อเพลิง/น้ำ
สไตล์ | รุ่น | การออกแบบตัวกรอง | ความสูง | ภายใน Dia | ความยาว | ภายนอก Dia. | ความกว้าง | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | PF7812 ชุด | องค์ประกอบเท่านั้น | - | - | - | 3-5 / 16 " | 3 5 / 16 " | ฿4,246 | |
B | BF1350-SP | สปินออน | 7 13 / 16 " | - | 7 13 / 16 " | 3-11 / 16 " | 3 11 / 16 " | ฿1,575 | |
C | BF1397-SP | สปินออน | 9 11 / 32 " | - | 9 11 / 32 " | 4.25 " | 4.25 " | ฿3,049 | |
D | PF7823 | สปินออน | 3 25 / 32 " | 13 / 32 " | 3 25 / 32 " | 1-31 / 32 " | 1 31 / 32 " | ฿5,668 | |
C | BF1399-SP | สปินออน | 7.625 " | - | 7.625 " | 4.25 " | 4.25 " | ฿2,271 | |
E | 75 | สปินออน | 6.125 " | - | - | - | 4.187 " | ฿14,098 | |
F | BF7925 | สปินออน | 6.156 " | - | 6.156 " | 3-11 / 16 " | 3 11 / 16 " | ฿1,869 | |
G | PF7782 | สปินออน | 7.031 " | 21 / 32 " | 7.031 " | 3-27 / 32 " | 3 27 / 32 " | ฿1,320 | |
H | 100-MFV | สปินออน | 12.5 " | - | - | - | - | ฿57,969 | |
I | 150-M | สปินออน | 14.25 " | - | - | - | 6" | ฿28,205 | |
J | BF855 | สปินออน | 2 15 / 32 " | - | 4.625 " | - | 2 27 / 32 " | ฿2,554 | |
K | BF892 | สปินออน | 9.031 " | - | 9.031 " | 3-11 / 16 " | 3 11 / 16 " | ฿962 | |
L | BF909 | สปินออน | 3 11 / 32 " | - | 4 15 / 16 " | - | 3 11 / 16 " | ฿1,489 | |
M | BF7725 | สปินออน | 4.156 " | - | 4.156 " | 1-13 / 32 " | 1 13 / 32 " | ฿400 | |
N | BF1224 | สปินออน | 5 29 / 32 " | - | 5 29 / 32 " | 4.25 " | 4.25 " | ฿1,475 | |
O | PF598-30 | สปินออน | 2.75 " | 5 / 8 " | 2.75 " | 3-7 / 32 " | 3 7 / 32 " | ฿960 | |
P | PF7980 | สปินออน | 9.875 " | 1.375 " | 9.875 " | 5-27 / 32 " | 5 27 / 32 " | ฿2,537 | |
Q | 200 | สปินออน | 16.75 " | - | - | - | 7.5 " | ฿29,091 | |
R | BF1205 | สปินออน | 6 1 / 16 " | - | 6 1 / 16 " | 3-11 / 16 " | 3 11 / 16 " | ฿2,179 | |
S | PF9804 | สปินออน | 9" | 1.031 " | 7.593 | 5-27 / 32 " | 6 2 / 7 " | ฿4,526 | |
T | BF7998 | สปินออน | 6.5 " | - | 6.5 " | 3.031 " | 3.031 " | ฿1,445 | |
C | BF1382-SP | สปินออน | 9.375 " | - | 9.375 " | 4.25 " | 4.25 " | ฿4,348 | |
U | BF1383-โอ | สปินออน | 9 3 / 32 " | - | 9 3 / 32 " | 4-9 / 32 " | 4 9 / 32 " | ฿6,198 | |
B | BF1268 | สปินออน | 7.375 " | - | 7.375 " | 3-11 / 16 " | 3 11 / 16 " | ฿1,477 | |
N | BF1372 | สปินออน | 5 29 / 32 " | - | 5 29 / 32 " | 3.031 " | 3.031 " | ฿1,577 | |
C | BF1265 | สปินออน | 11 5 / 16 " | - | 11 5 / 16 " | 4-9 / 32 " | 4 9 / 32 " | ฿2,992 | |
V | BF1380 | สปินออน | 4.593 | - | 4.593 | 3.031 " | 3.031 " | ฿1,332 | |
G | PF7895 | สปินออน | 7.031 " | 21 / 32 " | 7.031 " | 3-13 / 16 " | 3 13 / 16 " | ฿1,357 | |
W | 100-MMV | สปินออน | 12.5 " | - | - | - | - | ฿70,968 | |
X | BF1225 | สปินออน | 7.375 " | - | 7.375 " | 3-11 / 16 " | 3 11 / 16 " | ฿1,325 | |
N | BF7546 | สปินออน | 6 31 / 32 " | - | 6 31 / 32 " | 3-11 / 16 " | 3 11 / 16 " | ฿799 | |
Y | BF912 | สปินออน | 3 11 / 32 " | - | 4 15 / 16 " | - | 3 11 / 16 " | ฿1,841 | |
Z | BF1396 | สปินออน | 5 29 / 32 " | - | 5 29 / 32 " | 3.031 " | 3.031 " | ฿3,183 | |
B | BF1277-SPS | สปินออน | 11.625 " | - | 11.625 " | 4-21 / 32 " | 4 21 / 32 " | ฿3,303 | |
A1 | BF1288-โอ | สปินออน | 9 29 / 32 " | - | 9 29 / 32 " | 4.875 " | 4.88 " | ฿4,225 | |
B1 | BF1348-SP | สปินออน | 6 25 / 32 " | - | 6 25 / 32 " | 4-5 / 16 " | 4 5 / 16 " | ฿2,415 | |
E | 75-W30 | สปินออน | 6.125 " | - | - | - | 4.187 " | ฿12,428 | |
C1 | 65 | สปินออน | 6.375 " | - | - | - | 4.187 " | ฿17,465 | |
D1 | BF1267 | สปินออน | 3.125 " | - | 3.125 " | 3.031 " | 3.031 " | ฿2,816 | |
E1 | บีเอฟ7784ดี | สปินออน | 5 31 / 32 " | 21 / 32 " | 5 31 / 32 " | 3-9 / 32 " | 3 9 / 32 " | ฿1,770 | |
F1 | PF7751 | สปินออน | 4 5 / 16 " | 1.125 " | 4 5 / 16 " | 3.593 | 3.593 | ฿1,757 | |
G1 | BF1278-โอ | สปินออน | 4.125 " | - | 4.125 " | 3-11 / 16 " | - | ฿2,429 | |
H1 | PF7549 | สปินออน | 1 25 / 32 " | 15 / 32 " | 1 25 / 32 " | 1-11 / 16 " | 1 11 / 16 " | ฿756 | |
I1 | บีเอฟ7591ดี | สปินออน | 6.125 " | - | 6.125 " | 3.031 " | 3.031 " | ฿901 | |
J1 | BF1204 | สปินออน | 6 1 / 16 " | - | 6 1 / 16 " | 3-11 / 16 " | 3 11 / 16 " | ฿2,031 | |
K1 | BF1385-SPS | สปินออน | 7.375 " | - | 7.375 " | 3-11 / 16 " | 3 11 / 16 " | ฿2,634 | |
L1 | 300 | สปินออน | 22.25 " | - | - | - | 7.5 " | ฿49,594 | |
C | BF1223-SP | สปินออน | 6 25 / 32 " | - | 6 25 / 32 " | 4.25 " | 4.25 " | ฿2,746 | |
M1 | BF806 | สปินออน | 2.625 " | - | 4.375 " | - | 2 17 / 32 " | ฿1,422 | |
N1 | 150 | สปินออน | 14.25 " | - | - | - | 6" | ฿23,418 | |
O1 | BF1205-SP | สปินออน | 6 1 / 16 " | - | 6 1 / 16 " | 3-11 / 16 " | 3 11 / 16 " | ฿3,613 | |
C | BF7806 | สปินออน | 6 7 / 32 " | - | 6 7 / 32 " | 3-11 / 16 " | 3 11 / 16 " | ฿3,056 | |
P1 | BF7989-D | สปินออน | 6 25 / 32 " | 21 / 32 " | 6 25 / 32 " | 3-9 / 32 " | 3 9 / 32 " | ฿2,682 | |
Q1 | BF1272-SPS | สปินออน | 9 15 / 32 " | - | 9 15 / 32 " | 3-11 / 16 " | 3 11 / 16 " | ฿1,769 | |
R1 | PF7734 | สปินออน | 6.5 " | 21 / 32 " | 6.5 " | 4-11 / 32 " | 4 11 / 32 " | ฿2,726 | |
S1 | 300-W30 | สปินออน | 22.25 " | - | - | - | 7.5 " | ฿42,642 | |
N1 | 150-W30 | สปินออน | 14.25 " | - | - | - | 6" | ฿20,392 | |
C | BF1356 | สปินออน | 7 13 / 32 " | - | 7 13 / 32 " | 3-11 / 16 " | 3 11 / 16 " | ฿1,130 | |
T1 | BF1378-SPS | สปินออน | 10.031 " | - | 10.031 " | 3-23 / 32 " | 3 23 / 32 " | ฿3,027 | |
U1 | BF7772 | สปินออน | 6 21 / 32 " | - | 6 21 / 32 " | 3.031 " | 3.031 " | ฿1,115 | |
V1 | BF1252 | สปินออน | 7 13 / 32 " | - | 7 13 / 32 " | 3-11 / 16 " | 3 11 / 16 " | ฿1,644 |
เราอยู่ที่นี่เพื่อช่วยเหลือ!
กำลังมองหาชิ้นส่วนที่ไม่ได้ระบุไว้ที่นี่?
สำรวจเพิ่มเติม
- สต็อกช่องรูปตัวยูไฟเบอร์กลาส
- ตัวป้องกันมอเตอร์แบบแมนนวล
- ตัวระบุเหล็กเส้น
- ชุดติดตั้งเพิ่มเติม LED ป้ายทางออก
- เครื่องผสมอาหารและเครื่องปั่น
- อุปกรณ์เสริมคอมเพรสเซอร์แอร์
- เครื่องครัวและการเตรียมอาหาร
- ไส้กรองอากาศ
- ข้อต่อปลอกคอและอะแดปเตอร์
- เราเตอร์
- LUBE Drop Feed อ่างเก็บน้ำน้ำมันด้วยมือ Manual
- WESTWARD สิ่วเย็นที่มีการป้องกัน
- GENERAL ELECTRIC 460 ถึง 480VAC มอเตอร์สตาร์ทแบบแม่เหล็ก
- SPEEDAIRE Air Random Orbital Sander 0.20 แรงม้า
- DAYTON โบลเวอร์ 10 9/16 นิ้ว
- APOLLO VALVES โอริง
- VESTIL WL ซีรี่ส์พาวเวอร์ยูนิต
- DAYTON เครื่องทำความร้อนกระดานข้างก้นไฟฟ้า
- PARKER อะแดปเตอร์ระบายอากาศ
- WEG มอเตอร์ไฟฟ้า 50/12.5 แรงม้า