DAYTON โบลเวอร์ 10 9/16 นิ้ว
สไตล์ | รุ่น | มอเตอร์ HP | CFM @ 1.000 นิ้ว SP | CFM @ 2.000 นิ้ว SP | ฉนวนกันความร้อนมอเตอร์ | รอบต่อนาทีของมอเตอร์ | ชนิดเครื่องยนต์ | ระยะ | แรงดันไฟฟ้า | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 7D757 | 1.5 | 709 @ 3350 รอบต่อนาที | 719 @ 3600 รอบต่อนาที | คลาส F | 3495 | สามเฟส | 3 | 208-230/460 | ฿58,693 | |
A | 7D754 | 1/2 | 496 @ 2500 รอบต่อนาที | 445 @ 2600 รอบต่อนาที | Class B | 3450 | ตัวเก็บประจุเริ่มต้น | 1 | 115/230 | ฿43,957 |
โบลเวอร์ 10 9/16 นิ้ว
เครื่องเป่าลมแบบเรเดียลเบลดขับเคลื่อนด้วยสายพาน Dayton ใช้เพื่อสร้างการไหลเวียนของอากาศแรงดันสูงเพื่อดันลมอุ่นหรือเย็นออกทางช่องออก เหมาะที่สุดสำหรับกระบวนการทางเคมี การระบายอากาศ การระบายก๊าซ การลำเลียงด้วยลม การทำให้แห้ง และการปรับอากาศ โบลเวอร์เหล่านี้มีโครงเหล็กเคลือบอีพ็อกซี่โพลีเอสเตอร์สีเทา และล้ออะลูมิเนียมพร้อมใบมีดเรเดียลที่ทำความสะอาดตัวเองได้ เพื่อการทำงานที่มีประสิทธิภาพในสภาพแวดล้อมที่สัมผัสกับฝุ่น กรวด หรือสิ่งแปลกปลอมอื่นๆ โบลเวอร์เหล่านี้ให้ความยืดหยุ่นในแง่ของความเร็วในการหมุน เนื่องจากมอเตอร์ไม่ได้สัมผัสโดยตรงกับชิ้นส่วนที่เคลื่อนที่ของล้อ มีให้เลือกในความเร็วโบลเวอร์ตั้งแต่ 3000 ถึง 4400 รอบต่อนาที
เราอยู่ที่นี่เพื่อช่วยเหลือ!
กำลังมองหาชิ้นส่วนที่ไม่ได้ระบุไว้ที่นี่?
สำรวจเพิ่มเติม
- กับดักกระดิ่งและท่อระบายน้ำ
- ฝาปิดท่อระบายน้ำและซีล
- ที่หนีบสายรัด
- ลิฟท์รถมอเตอร์ไซค์และแม่แรง
- เครื่องกว้านราง Manhole Guard
- การวัดความดันและสุญญากาศ
- ป้องกันการตก
- ตู้เก็บของ
- วาล์วควบคุมการไหล
- เครื่องมือทำเครื่องหมาย
- APPROVED VENDOR กวาดประตู
- WESCO รถบรรทุกมือซีรีส์ 100
- VESTIL เครื่องทำความร้อนไฟฟ้าแบบพกพา
- HOFFMAN กล่องรวมสายบานพับแบบต่อเนื่อง 4X
- THOMAS & BETTS ปลอกหุ้มอินซูลิน
- KERN AND SOHN เครื่องวัดการหักเหของแสงแบบดิจิตอล ORF-B ซีรี่ส์
- LINN GEAR Type C สเตอร์ 100 โซ่
- BALDOR / DODGE แบริ่งกระบอกสูบ
- LOVEJOY RunRight Chain Rider ชุด