VESTIL เครื่องทำความร้อนไฟฟ้าแบบพกพา
สไตล์ | รุ่น | ความสูง | ปลั๊กนิรภัย ACLI | แอมป์ | สูงสุด บีทียู | จำนวนการตั้งค่า | กำลังไฟ | เคล็ดลับเหนือสวิตช์ความปลอดภัย | แรงดันไฟฟ้า | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | ซีเอฟเอฟเอช-240 | 12.75 " | ไม่ | 16.7A | 13648 BTU | 2 ความร้อน | 4000W | ไม่ | 240V, 208V | ฿17,562 | |
B | ซีอาร์เอฟเอช-198 | 15 " | ใช่ | 12.5A | 5120 BTU | 3 ความร้อน | 1500W | ใช่ | 120V | ฿10,635 | |
C | เอฟเอฟเอช-118 | 16 " | - | - | 5120 BTU | 2 เครื่องทำความร้อน/ 1 พัดลม | - | - | 120V | ฿6,976 |
เครื่องทำความร้อนไฟฟ้าแบบพกพา
เครื่องทำความร้อนไฟฟ้าแบบพกพา Vestil เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการให้ความอบอุ่นในพื้นที่ทำงานและสำนักงาน การออกแบบแบบพกพาทำให้เหมาะสำหรับใช้ในพื้นที่ขนาดเล็กและคับแคบ เครื่องทำความร้อนไฟฟ้าเหล่านี้มีเทอร์โมสตัทควบคุมอุณหภูมิและการตั้งค่าความร้อนหลายแบบสำหรับอุณหภูมิอากาศที่ต้องการ มีด้ามจับที่จับได้ง่ายและสายยาว 6 ฟุตเพื่อการพกพา เครื่องทำความร้อนไฟฟ้าแบบพกพาเหล่านี้มีจำหน่ายในรุ่นการตั้งค่าความร้อน 2 และ 3 รุ่น Raptor Supplies.
เราอยู่ที่นี่เพื่อช่วยเหลือ!
กำลังมองหาชิ้นส่วนที่ไม่ได้ระบุไว้ที่นี่?
สำรวจเพิ่มเติม
- เครื่องรัดเหล็ก
- ที่หนีบสายรัด
- บริการ / ประแจปั๊ม
- ไขควง Bits และ Nutsetters
- พัดลมการเกษตร
- ใบพัดลมและใบพัด
- ติดตั้งไฟ LED ในร่ม
- แผ่นขัดมือและฟองน้ำ
- การจัดการสายไฟ
- สายรัดและ Hydrants
- WALTER TOOLS Jobber ดอกสว่านคาร์ไบด์ 7.4 มม
- PERFORMANCE INSULATION FABRICATORS INC. ฉนวนท่อ 90 ศอก
- APPROVED VENDOR ท่อ 2m
- APPLETON ELECTRIC โคมไฟ 64 วัตต์
- WILKERSON L30 EcoOmist Series เครื่องหล่อลื่นสายอากาศ
- LOVEJOY BWLC ซีรีส์ เบลโลว์ แคลมป์สไตล์ คัปปลิ้ง รูเมตริก
- HELICOIL ต๊าปเกลียวขลุ่ยตรง 4H5H เมตริก Fine
- THOMAS & BETTS LTAES01G ซีรี่ส์ อุปกรณ์ท่อร้อยสายโลหะแบบยืดหยุ่น
- BALDOR MOTOR มอเตอร์ Washdown, สามเฟส, ที่วางเท้า, หน้าที่อินเวอร์เตอร์และปลอดสี
- CLE-FORCE ดอกสว่านก้านเตเปอร์เอนกประสงค์