WILKERSON L30 EcoOmist Series เครื่องหล่อลื่นสายอากาศ
สไตล์ | รุ่น | ขนาดท่อ | วัสดุชาม | ความสูง | แม็กซ์ ไหล | แม็กซ์ ความดัน | แม็กซ์ ชั่วคราว | NPT | ความสูงโดยรวม | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | L30-08 000- | 1 "NPT | โพลีคาร์บอเนต w / Guard | 10.34 " | 340 CFM | 150 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | ฮิต F | 1" | 10.38 " | ฿9,848 | |
B | L30-08-G00 | 1 "NPT | โลหะพร้อมมาตรวัดสายตา | 10.9 " | 340 CFM | 200 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | ฮิต F | 1" | 10.95 " | ฿9,437 | |
A | L30-06 000- | 3 / 4 "NPT | โพลีคาร์บอเนต w / Guard | 10.34 " | 170 cfm | 150 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | ฮิต F | 3 / 4 " | 10.38 " | ฿9,850 | |
C | L30-06-G00 | 3 / 4 "NPT | โลหะพร้อมมาตรวัดสายตา | 10.9 " | 170 cfm | 200 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | ฮิต F | 3 / 4 " | 10.95 " | ฿12,678 |
L30 EcoOmist Series เครื่องหล่อลื่นสายอากาศ
น้ำมันหล่อลื่น Wilkerson L30 EconOmist Series เหมาะสำหรับการหล่อลื่นชิ้นส่วนนิวเมติกในระบบอัดอากาศ น้ำมันหล่อลื่นท่ออากาศแบบแยกส่วนเหล่านี้มีโดมมุมมองเต็มรูปแบบที่โปร่งใสเพื่อการระบุระดับน้ำมันหล่อลื่นได้อย่างรวดเร็วและวงแหวนยึดที่ถอดออกได้อย่างรวดเร็วเพื่อให้แน่ใจว่าสามารถถอดชามออกได้ง่าย พวกเขามีตัวกรองท่อกาลักน้ำสำหรับกรองน้ำมันหล่อลื่นก่อนส่งเข้าสู่ระบบ เลือกจากน้ำมันหล่อลื่นสายการบินเหล่านี้ที่มีให้เลือกมากมายในพิกัดความดัน 150 และ 200 psi Raptor Supplies.
เราอยู่ที่นี่เพื่อช่วยเหลือ!
กำลังมองหาชิ้นส่วนที่ไม่ได้ระบุไว้ที่นี่?
สำรวจเพิ่มเติม
- ข้อต่อท่อไฮดรอลิค
- บริการ / ประแจปั๊ม
- ประตูนิรภัยบันได
- จอแสดงผล PLC และแผงสัมผัส
- แผ่นขยายสแตนเลส
- แม่แรงพาเลทและอุปกรณ์เสริม
- บริการจัดเก็บและขนส่งอาหาร
- ลิฟท์วัสดุ
- เครื่องมือห้องปฏิบัติการ
- ร่องน้ำและอุปกรณ์เสริม
- WESTWARD โบว์คราด
- APPROVED VENDOR reducers
- USA SEALING ปะเก็นหน้าแปลนกราไฟท์ เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก 5-7/8 นิ้ว
- ZURN เปิดเผย, Spud หลัง, ฟลัชวาล์วอัตโนมัติ
- EATON ตัวบ่งชี้การเดินทางซีรีส์ NRX
- DANFOSS LX Series เสื่อ 120V
- MASTER APPLIANCE จาน
- SLOAN ชุดซ่อมฟลูออมิเตอร์
- SMC VALVES ประกอบสายเคเบิล
- VESTIL พาเลทและรางอะลูมิเนียม AP Series ทางเข้า 2 ทาง