จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

WILKERSON L30-08-000 น้ำมันหล่อลื่น 1 In | AE7XFP 6B267

WILKERSON L30-08-000 หัวจ่ายน้ำมันหล่อลื่น 1 นิ้ว

In Stock
รายการ: AE7XFP รุ่น: L30-08-000อ้างไขว้: 6B267
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
฿10,833 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นแอร์ไลน์น้ำมันหล่อลื่น
ประเภทการปรับปรุงไขควง
วัสดุของตัวเครื่องสังกะสี
วัสดุชามโพลีคาร์บอเนต w / Guard
ขนาดชาม26.0 ออนซ์
โดมภาพมุมมองแบบเต็ม
ความสูง10.34 "
แม็กซ์ ไหล340 CFM
แม็กซ์ ความดัน150 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว
แม็กซ์ ชั่วคราวฮิต F
NPT1"
ความสูงโดยรวม10.38 "
¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ4.630 "
ความกว้างโดยรวม4.79 "
ขนาดท่อ1 "NPT
ความกว้าง4.79 "

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 2.36
ความสูงของเรือ (ซม.)12.7
ความยาวเรือ (ซม.)30.23
ความกว้างของเรือ (ซม.)12.7
รหัส HS8479899899
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าUS

รายละเอียดสินค้า:

  • ฟีดน้ำมัน (ปรับได้)

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นขนาดท่อวัสดุชามความสูงแม็กซ์ ไหลแม็กซ์ ความดันแม็กซ์ ชั่วคราวNPTความสูงโดยรวมราคา
WILKERSON L30-06-000 น้ำมันหล่อลื่น 3/4 นิ้ว | AE7XFQ 6B268 L30-06 000-3 / 4 "NPTโพลีคาร์บอเนต w / Guard10.34 "170 cfm150 ปอนด์ต่อตารางนิ้วฮิต F3 / 4 "10.38 "฿10,638
WILKERSON L30-06-G00 น้ำมันหล่อลื่น 3/4 นิ้ว | AE8GFW 6D801 L30-06-G003 / 4 "NPTโลหะพร้อมมาตรวัดสายตา10.9 "170 cfm200 ปอนด์ต่อตารางนิ้วฮิต F3 / 4 "10.95 "฿13,134
WILKERSON L30-08-G00 น้ำมันหล่อลื่น 1 นิ้ว | AE8GFX 6D802 L30-08-G001 "NPTโลหะพร้อมมาตรวัดสายตา10.9 "340 CFM200 ปอนด์ต่อตารางนิ้วฮิต F1"10.95 "฿11,029

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

WILKERSON L30-08-000 หัวจ่ายน้ำมันหล่อลื่น 1 นิ้ว
฿10,833 / หน่วย