VESTIL CFFH-240 ฮีตเตอร์ไฟฟ้าแบบพกพาน้ำหนักเบา
รับโดย อาจ 10, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 10, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | เครื่องทำความร้อนไฟฟ้าแบบพกพา |
ปลั๊กนิรภัย ACLI | ไม่ |
แอมป์ | 16.7A |
ปิดเครื่องอัตโนมัติ | ใช่ |
สี | สีแดง |
ความยาวสายไฟ | 72 " |
ประเภทสายไฟ | 3 |
ความลึก | 10 " |
ออกแบบ | เครื่องทำความร้อนแบบพกพา |
ระบบองค์ประกอบ | ใช่ |
ประเภทของน้ำมันเชื้อเพลิง | ติดตั้งระบบไฟฟ้า |
คะแนนความร้อน | 13000 BTU |
การควบคุมเครื่องทำความร้อน | เครื่องควบคุมความร้อน |
อัตรากำลังเครื่องทำความร้อน | 4000W |
ประเภทเครื่องทำความร้อน | พา |
บริเวณทำความร้อน | 1000 ตร.ฟุต |
ความสูง | 12.75 " |
ความยาว | 10 " |
วัสดุ | เหล็ก |
สูงสุด บีทียู | 13648 BTU |
สูงสุด เทอร์โมสตัท | 100 องศา ฉ |
หน่วยวัด | แต่ละ |
นาที. เทอร์โมสตัท | 50 องศา ฉ |
จำนวนการตั้งค่า | 2 ความร้อน |
ระยะ | 1 |
ปลั๊กแอมป์ | 20A |
กำลังไฟ | 4000W |
เอกสารข้อมูลผลิตภัณฑ์ | เสื้อกั๊ก-rp-cffh-240.pdf |
เครื่องควบคุมความร้อน | ใช่ |
ช่วงอุณหภูมิ | 50 องศา ถึง 100 องศา F |
เครื่องจับเวลา | ไม่ |
เคล็ดลับเหนือสวิตช์ความปลอดภัย | ไม่ |
ประเภท UL | 1278 |
แรงดันไฟฟ้า | 240V, 208V |
โวลต์ / เฟส | 240, 208 / 1 |
วัตต์ @ 208 โวลต์ | 3000W |
วัตต์ @ 240 โวลต์ | 4000W |
ความกว้าง | 10.62 " |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 6.75 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 32.39 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 25.4 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 26.99 |
รหัส HS | 8516290030 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | CN |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | ความสูง | ปลั๊กนิรภัย ACLI | แอมป์ | สูงสุด บีทียู | จำนวนการตั้งค่า | กำลังไฟ | เคล็ดลับเหนือสวิตช์ความปลอดภัย | แรงดันไฟฟ้า | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ซีอาร์เอฟเอช-198 | 15 " | ใช่ | 12.5A | 5120 BTU | 3 ความร้อน | 1500W | ใช่ | 120V | ฿10,635 | ||
เอฟเอฟเอช-118 | 16 " | - | - | 5120 BTU | 2 เครื่องทำความร้อน/ 1 พัดลม | - | - | 120V | ฿6,976 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.