Vestil Ffh-118 | เครื่องทำความร้อนไฟฟ้าแบบพกพา ยาว 9.5 นิ้ว X กว้าง 10 นิ้ว X สูง 16 นิ้ว | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

VESTIL FFH-118 เครื่องทำความร้อนไฟฟ้าแบบพกพา ยาว 9.5 นิ้ว x กว้าง 10 นิ้ว x สูง 16 นิ้ว

In Stock
รายการ: AG7RZY รุ่น: FFH-118
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
฿6,976 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นเครื่องทำความร้อนไฟฟ้าแบบพกพา
สีขาว
ความยาวสายไฟ72 "
ประเภทสายไฟ3
ความลึก9.5 "
ความสูง16 "
ความยาว9.5 "
วัสดุเหล็ก
สูงสุด บีทียู5120 BTU
หน่วยวัดแต่ละ
จำนวนการตั้งค่า2 เครื่องทำความร้อน/ 1 พัดลม
ระยะ1
ประเภท UL1278
แรงดันไฟฟ้า120V
โวลต์ / เฟส120 / 1PH
ความกว้าง10 "

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 4.5
ความสูงของเรือ (ซม.)40.64
ความยาวเรือ (ซม.)24.13
ความกว้างของเรือ (ซม.)25.4
รหัส HS8516290030
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าCN

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นความสูงปลั๊กนิรภัย ACLIแอมป์สูงสุด บีทียูจำนวนการตั้งค่ากำลังไฟเคล็ดลับเหนือสวิตช์ความปลอดภัยแรงดันไฟฟ้าราคา
VESTIL CFFH-240 เครื่องทำความร้อนไฟฟ้าแบบพกพาน้ำหนักเบา | AG7PHK ซีเอฟเอฟเอช-24012.75 "ไม่16.7A13648 BTU2 ความร้อน4000Wไม่240V, 208V฿17,562
VESTIL CRFH-198 เครื่องทำความร้อนไฟฟ้าแบบพกพาขนาดเล็ก ขนาด 12 นิ้ว x 11 นิ้ว x 15 นิ้ว | AG7PPN ซีอาร์เอฟเอช-19815 "ใช่12.5A5120 BTU3 ความร้อน1500Wใช่120V฿10,635

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

VESTIL FFH-118 เครื่องทำความร้อนไฟฟ้าแบบพกพา ยาว 9.5 นิ้ว x กว้าง 10 นิ้ว x สูง 16 นิ้ว
฿6,976 / หน่วย