อุปกรณ์สายไฟฮับเบล-KELLEMS Floor Boxes
Hubbell Wiring Device-Kellems floor boxes provide a concealed and convenient solution for power & data access in areas with raised floors. They are used in office buildings, conference rooms and public areas to enhance flexibility & accessibility. These floor boxes ensure easy access to electri...cal and data connections while maintaining a sleek look in the flooring.อ่านเพิ่มเติม
สไตล์ | รุ่น | รูปร่าง | ความจุ | ขนาดท่อ | ชนิดภาพเขียน | ความกว้าง | ความสูง | ความยาว | วัสดุ | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | PFRG1 | รูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า | 85.8 สูงสุด | (4) 1 นิ้ว | 1-Gang Flush สี่เหลี่ยมผืนผ้าที่ไม่ใช่โลหะ | 5.42 " | ตัดให้พอดี (3 - 6) | 5.44 " | พีวีซี | ฿3,544 | |
B | PFRG2 | รูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า | 85.8 สูงสุดต่อแก๊ง | (6) 1 นิ้ว | 2-Gang Flush สี่เหลี่ยมผืนผ้าที่ไม่ใช่โลหะ | 5.42 " | ตัดให้พอดี (3 - 6) | 8.66 " | พีวีซี | ฿6,438 | |
C | B2421 | รูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า | 39.5 ลูกบาศ์กนิ้ว | (3) 1/2 ", (2) 3/4" | 1-Gang ล้างสี่เหลี่ยมพร้อมปลอกคอทองเหลือง | 3.19 " | 2.74 " | 4.38 " | เหล็ก | ฿6,652 | |
D | BA2421 | รูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า | 39.5 ลูกบาศ์กนิ้ว | (3) 1/2 ", (2) 3/4", (2) ศูนย์กลาง 3/4 ", 1", 1 1/4 " | 1-Gang ล้างสี่เหลี่ยมพร้อมปลอกคออลูมิเนียม | 3.19 " | 2.74 " | 4.38 " | เหล็ก | - | RFQ
|
E | B4233 | รูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า | 36.5 ต่อแก๊ง | (6) 3/4 นิ้ว | 2-Gang ล้างสี่เหลี่ยมพร้อมปลอกคอทองเหลือง | 6.38 " | 3.44 " | 4.38 " | เหล็กหล่อ | ฿14,778 | |
F | BA4233 | รูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า | 36.5 ต่อแก๊ง | (6) 3/4 นิ้ว | 2-Gang ล้างสี่เหลี่ยมพร้อมปลอกคออลูมิเนียม | 6.38 " | 3.44 " | 4.38 " | เหล็กหล่อ | - | RFQ
|
G | S1PFB | รอบ | 100 ลูกบาศ์กนิ้ว | (2) 1-1/2"(2) 1" | รอบหลายบริการ | 8.75 " | 6" | 5.625 " | พีวีซี | ฿2,953 | |
H | B2529 | รอบ | 37.3 ลบ.ม. ใน. | - | ตื้น | 3 37 / 64 " | 2 29 / 32 " | 3.593 | เหล็ก | ฿5,265 | |
I | S1CFB | รอบ | 156 ลูกบาศ์กนิ้ว | - | รอบหลายบริการ | 7.45 " | 6" | 7.26 " | PVC และเหล็กหล่อ | ฿18,141 | |
J | S1SFB | รอบ | 175.7 ลูกบาศ์กนิ้ว | - | รอบหลายบริการ | 7.38 " | 6" | 7.5 " | พีวีซีและเหล็ก | ฿13,716 |
คุณสมบัติ
- They are made with cast iron / PVC & cast iron / PVC & steel / steel, providing durability, corrosion resistance and robustness for applications.
- These floor boxes come in rectangular and round shapes, offering flexibility in design and installation to accommodate various spatial requirements and aesthetic preferences.
- They are designed to accommodate power outlets, data jacks and other connectivity options.
คำถามที่พบบ่อย
What safety precautions should I take when using these floor boxes?
- Have a qualified electrician for installing the floor boxes to meet electrical codes and standards.
- Adhere to specified load capacity to prevent overheating and electrical hazards.
- Choose tamper-resistant floor boxes in public areas for user safety.
- Keep floor box covers closed to prevent accidental contact with electrical components.
- Regularly inspect the floor around the box to avoid tripping hazards.
- Use outdoor-rated floor boxes and ensure proper sealing against water ingress.
- Schedule periodic inspections for proper outlet and cover functionality.
- Ensure proper grounding to prevent electrical shock hazards.
- Adhere to installation, maintenance and usage instructions for safety.
- Ensure easy access to floor boxes during emergencies and educate users on proper usage.
What are the factors to consider while choosing these floor boxes?
Major factors include space type, flooring compatibility, capacity, tamper-resistance, compliance with standards, customisation options, aesthetics, ease of access, durability and installation requirements.
How do I clean and maintain these floor boxes?
- Wipe the floor box covers regularly with a soft, damp cloth to remove dust and debris.
- Periodically check floor box openings for debris and remove any foreign objects.
- Inspect covers and surrounding areas for wear, scratches or damage and replace covers if necessary.
- Ensure floor box covers are securely closed after cleaning to protect electrical components.
- Regularly test electrical outlets for proper functioning using a voltage tester.
- Avoid spills near floor boxes, especially in areas with electrical or data connections.
- Apply a small amount of silicone-based lubricant to hinges for smooth cover operation.
Are Hubbell floor boxes compatible with different flooring types?
Yes, these floor boxes are designed to be adaptable and can be installed in various flooring materials, including carpet, tile and wood.
เราอยู่ที่นี่เพื่อช่วยเหลือ!
กำลังมองหาชิ้นส่วนที่ไม่ได้ระบุไว้ที่นี่?
สำรวจเพิ่มเติม
- แท่งไฟฟ้าและตะขอกู้ภัย
- ข้อต่อไฮดรอลิกด่วน
- ตัวกรองและตลับน้ำหล่อเย็น
- แขนหนีบสวิง
- อุปกรณ์เสริมแท่นไฟฟ้า
- ปั๊มหมุนเวียนน้ำร้อน
- แผ่นขัดและสายพาน
- ไขควงและ Nutdrivers
- ท่อระบายน้ำ
- ลากจูงยานยนต์
- BOLLE SAFETY แว่นตาป้องกัน
- ECONOLINE เครื่องเล่นแผ่นเสียงแบบแมนนวล
- APPROVED VENDOR ทองเหลืองชุบนิกเกิลอินไลน์มินิบอลวาล์ว FNPT x MNPT
- FOLDING GUARD Wire Room Kit 4 ด้าน
- VULCAN HART แผงฉนวนกันความร้อน
- USA SEALING สต็อคก้าน, Garolite G10-FR4, 7/8 นิ้ว
- BURNDY Qiklug Series Lug Stud การบีบอัด
- WATTS LF263A Series เครื่องปรับความดันขนาดเล็ก
- GENERAL TOOLS & INSTRUMENTS LLC ประแจขันต๊าปด้ามตัว T
- TIMKEN ตลับลูกปืนเม็ดกลมซีรีส์ 6000