HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS BA4233 กล่องตั้งพื้น 2 ชั้น เหล็กหล่อสี่เหลี่ยม
รับโดย อาจ 13, วันจันทร์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 13, วันจันทร์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | กล่องชั้น |
ความจุ | 36.5 ต่อแก๊ง |
ขนาดท่อ | (6) 3/4 นิ้ว |
ความสูง | 3.44 " |
ความยาว | 4.38 " |
วัสดุ | เหล็กหล่อ |
จำนวนแก๊ง | 2 |
ขนาดการเปิด | 5" |
รูปร่าง | รูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า |
ชนิดภาพเขียน | 2-Gang ล้างสี่เหลี่ยมพร้อมปลอกคออลูมิเนียม |
ความกว้าง | 6.38 " |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 3.88 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 13.97 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 23.88 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 12.45 |
รหัส HS | 7326908588 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | รูปร่าง | ความจุ | ขนาดท่อ | ชนิดภาพเขียน | ความกว้าง | ความสูง | ความยาว | วัสดุ | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S1PFB | รอบ | 100 ลูกบาศ์กนิ้ว | (2) 1-1/2"(2) 1" | รอบหลายบริการ | 8.75 " | 6" | 5.625 " | พีวีซี | ฿2,980 | ||
PFRG1 | รูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า | 85.8 สูงสุด | (4) 1 นิ้ว | 1-Gang Flush สี่เหลี่ยมผืนผ้าที่ไม่ใช่โลหะ | 5.42 " | ตัดให้พอดี (3 - 6) | 5.44 " | พีวีซี | ฿3,328 | ||
PFRG2 | รูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า | 85.8 สูงสุดต่อแก๊ง | (6) 1 นิ้ว | 2-Gang Flush สี่เหลี่ยมผืนผ้าที่ไม่ใช่โลหะ | 5.42 " | ตัดให้พอดี (3 - 6) | 8.66 " | พีวีซี | ฿6,031 | ||
B2421 | รูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า | 39.5 ลูกบาศ์กนิ้ว | (3) 1/2 ", (2) 3/4" | 1-Gang ล้างสี่เหลี่ยมพร้อมปลอกคอทองเหลือง | 3.19 " | 2.74 " | 4.38 " | เหล็ก | ฿6,652 | ||
BA2421 | รูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า | 39.5 ลูกบาศ์กนิ้ว | (3) 1/2 ", (2) 3/4", (2) ศูนย์กลาง 3/4 ", 1", 1 1/4 " | 1-Gang ล้างสี่เหลี่ยมพร้อมปลอกคออลูมิเนียม | 3.19 " | 2.74 " | 4.38 " | เหล็ก | ฿6,554 | ||
B4233 | รูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า | 36.5 ต่อแก๊ง | (6) 3/4 นิ้ว | 2-Gang ล้างสี่เหลี่ยมพร้อมปลอกคอทองเหลือง | 6.38 " | 3.44 " | 4.38 " | เหล็กหล่อ | ฿14,778 | ||
B2529 | รอบ | 37.3 ลบ.ม. ใน. | - | ตื้น | 3 37 / 64 " | 2 29 / 32 " | 3.593 | เหล็ก | ฿4,738 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.