BISON GEAR & ENGINEERING ซีรีส์ 730 มอเตอร์เกียร์ไฮปอยด์ 115Vac
สไตล์ | รุ่น | ไม่มีโหลด RPM | จำเป็นต้องใช้ตัวเก็บประจุ | แอมป์โหลดเต็ม | ¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ | โหลดมากเกินไป | ช่วง RPM | อัตราส่วนเกียร์ | ป้อน HP | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | ฮิต-026A730 | 7.1875 | 24 นาที 49 | 3.35 | 14.34 " | 1120 ปอนด์ | เพื่อ 0 15 | 240:1 | 1/4 | ฿54,922 | |
A | ฮิต-026A730 | 9.58 | 24 นาที 49 | 3.35 | 14.34 " | 1050 ปอนด์ | เพื่อ 0 15 | 180:1 | 1/4 | ฿54,922 | |
A | ฮิต-026A730 | 11.5 | 24 นาที 49 | 3.35 | 14.34 " | 1010 ปอนด์ | เพื่อ 0 15 | 150:1 | 1/4 | ฿54,922 | |
A | ฮิต-026A730 | 14.375 | 24 นาที 49 | 3.35 | 14.34 " | 965 ปอนด์ | เพื่อ 0 15 | 120:1 | 1/4 | ฿55,513 | |
A | ฮิต-026A730 | 17.25 | 24 นาที 49 | 3.35 | 14.34 " | 910 ปอนด์ | เพื่อ 16 30 | 100:1 | 1/4 | ฿54,922 | |
A | ฮิต-026A730 | 21.56 | 24 นาที 50 | 4.84 | 16.09 " | 820 ปอนด์ | เพื่อ 16 30 | 80:1 | 1/3 | ฿56,987 | |
A | ฮิต-026A730 | 28.75 | 24 นาที 50 | 4.84 | 16.09 " | 760 ปอนด์ | เพื่อ 16 30 | 60:1 | 1/3 | ฿57,420 | |
A | ฮิต-026A730 | 34.5 | 24 นาที 50 | 4.84 | 16.09 " | 720 ปอนด์ | เพื่อ 31 50 | 50:1 | 1/3 | ฿57,420 | |
A | ฮิต-026A730 | 43.125 | 24 นาที 50 | 4.84 | 16.09 " | 675 ปอนด์ | เพื่อ 31 50 | 40:1 | 1/3 | ฿57,420 | |
A | ฮิต-026A730 | 57.5 | 24 นาที 50 | 4.84 | 16.09 " | 625 ปอนด์ | เพื่อ 51 75 | 30:1 | 1/3 | ฿57,420 | |
A | ฮิต-026A730 | 86.25 | 24 นาที 50 | 4.84 | 16.09 " | 565 ปอนด์ | เพื่อ 76 100 | 20:1 | 1/3 | ฿57,420 | |
A | ฮิต-026A730 | 115 | 24 นาที 50 | 4.84 | 16.09 " | 520 ปอนด์ | เพื่อ 101 150 | 15:1 | 1/3 | ฿57,420 | |
A | ฮิต-026A730 | 172.5 | 24 นาที 50 | 4.84 | 16.09 " | 465 ปอนด์ | เพื่อ 151 200 | 10:1 | 1/3 | ฿57,420 |
ซีรีส์ 730, มอเตอร์เกียร์ไฮปอยด์, 115Vac
มอเตอร์เกียร์ไฮออยด์ Bison 730 Series เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการใช้งานในอุปกรณ์เชิงกลเพื่อส่งกำลังและแรงบิด เหมาะสำหรับงานอุตสาหกรรม เช่น สายพานลำเลียง เครื่องจักร และระบบขนถ่ายวัสดุ มอเตอร์เกียร์แบบไฮปอยด์มีคุณสมบัติหลากหลายที่ทำให้เชื่อถือได้ ทนทาน และเหมาะสำหรับสภาพการใช้งานที่หนักหน่วง มอเตอร์เกียร์แบบไฮออยด์เหล่านี้มาพร้อมกับกล่องหุ้มระบายความร้อนด้วยพัดลม (TEFC) เพื่อป้องกันความร้อนของขดลวดมอเตอร์ มอเตอร์เหล่านี้เคลือบสีเพื่อป้องกันการกัดกร่อน ความชื้น และสารที่อาจสร้างความเสียหายอื่นๆ มีกล่องเกียร์ที่ทำจากอะลูมิเนียมหล่อขึ้นรูปเพื่อให้มีน้ำหนักเบาและมีความแข็งแรงสูง มอเตอร์เกียร์เหล่านี้ติดตั้งตลับลูกปืนเม็ดกลมที่ลดแรงเสียดทานและเพิ่มความสามารถในการรับน้ำหนัก
เราอยู่ที่นี่เพื่อช่วยเหลือ!
กำลังมองหาชิ้นส่วนที่ไม่ได้ระบุไว้ที่นี่?
สำรวจเพิ่มเติม
- จอภาพ
- โซลินอยด์วาล์ว Manifolds
- น้ำยาล้างฟลักซ์
- วาล์วลอยพร้อมลูกลอย
- อุปกรณ์ป้อนจารบี
- เครื่องมือบำรุงรักษายานยนต์
- โดยฮาร์ดแวร์
- ปั๊ม
- โซ่และเครื่องมือ
- พื้น
- NUPLA ค้อนทุบตาย
- BRADY เครื่องหมายท่อ, Fire Dry Stand Pipe
- DAYTON ครอบคลุม
- HOFFMAN แผงด้านหลังครึ่งความสูง
- LEESON มอเตอร์หน้า C วัตถุประสงค์ทั่วไป สามเฟส แบบปิดทั้งหมด หน้า C พร้อมฐาน
- POP กรามดัน
- ENERPAC ท่อไอเสีย D Series
- VESTIL รางกั้นโครงสร้างซีรีส์ GR-F3R, สีส้ม, สลักเกลียว
- WINSMITH ซีรีย์ SE Encore, ขนาด E17, ตัวลดความเร็วเฟืองตัวหนอนแบบรวม MDBS
- GROVE GEAR ซีรีส์ GR, สไตล์ CMQ-L, ขนาด 824, เฟืองตัวหนอน Ironman