A B ประเภทเบรค: ล็อคทั้งหมด , ช่วงพิกัดการรับน้ำหนักของลูกล้อ: 300 ถึง 999 ปอนด์ , กรอบเสร็จสิ้น: ชุบสังกะสี , วัสดุกรอบ: เหล็ก , วัสดุดุม: เหล็ก , ระยะห่างรูสลักด้านใน: 5-1/2 x 5-1/2" , คะแนนการรับน้ำหนัก: 550 ปอนด์ , สลักเกลียวยึดเส้นผ่านศูนย์กลาง: 5 / 8 " , ประเภทการติดตั้ง: จาน , ระยะห่างรูสลักด้านนอก: 5-1/2 x 5-1/2" , ความสูงโดยรวม: 12.125 " , ขนาดแผ่น: 6-7/8 x 6-7/8" , ความหนาของแผ่น: 0.157 " , ประเภทแผ่น: D , ชั้น: 4 , ร่องน้ำ: บอลคู่ , ลูกปืนล้อ: ลูกกลิ้ง , เส้นผ่านศูนย์กลางล้อ: 10.25 " , ความกว้างล้อ: 3.375 "