BLICKLE LP 267R-ST ลูกล้อนิวเมติกหมุนพร้อมล็อคทั้งหมด 550 Lb
รับโดย อาจ 3, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 3, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | ล้อนิวเมติกหมุนพร้อม Total-Lock |
ประเภทเบรก | ล็อคทั้งหมด |
ช่วงพิกัดโหลดล้อ | 300 ถึง 999 ปอนด์ |
เสร็จสิ้นเฟรม | ชุบสังกะสี |
วัสดุกรอบ | เหล็ก |
รูปแบบรู | D |
ฮับสี | สีเทา |
วัสดุฮับ | เหล็ก |
ประเภทฮับ | เป็นศูนย์กลาง |
ความกว้างของฮับ | 2-15 / 16 " |
ภายในระยะห่างของสลักเกลียว | 5-1/2 x 5-1/2" |
โหลดคะแนน | 550 ปอนด์ |
การติดตั้ง Bolt Dia | 5 / 8 " |
ประเภทการติดตั้ง | จาน |
ระยะห่างของรูสลักด้านนอก | 5-1/2 x 5-1/2" |
ความสูงโดยรวม | 12.125 " |
ขนาดแผ่น | 6-7/8 x 6-7/8" |
ความหนาของแผ่น | 0.157 " |
ประเภทแผ่น | D |
เร่ | 4 |
ร่องน้ำ | บอลคู่ |
ขอบยาง Dia. | 5" |
ความหนาของยาง | 2-1 / 2 " |
เหยียบ | โปรไฟล์ซิกแซก |
ตลับลูกปืนล้อ | ลูกกลิ้ง |
เส้นผ่าศูนย์กลางล้อ | 10.25 " |
ความกว้างล้อ | 3.375 " |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 6.58 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 31.24 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 40.13 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 17.78 |
รหัส HS | 8302200000 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | DE |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | ชิ้น | เหยียบ | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|
หจก 267R | ล้อนิวเมติกหมุน | ซิกแซก | ฿10,298 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.