EDWARDS ส่งสัญญาณแตรสำหรับงานหนัก
สไตล์ | รุ่น | ความกว้าง | แอมป์ | คะแนนปัจจุบัน | ความลึก | ความสูง | การติด | แรงดันไฟฟ้า | คะแนนแรงดันไฟฟ้า | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 878EX-R5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | RFQ
|
A | 879EX-C1 | - | - | 0.7A | - | - | - | - | - | - | RFQ
|
A | 879EX-J1 | - | - | 0.1A | - | - | - | - | - | - | RFQ
|
A | 879EX-K1 | - | - | 0.07A | - | - | - | - | - | - | RFQ
|
A | 879EX-P1 | - | - | - | - | - | - | - | VDC 125 | - | RFQ
|
A | 878EX-E5 | - | - | - | - | - | - | - | 12 VAC ที่ 50/60 Hz | - | RFQ
|
A | 879EX-E1 | - | - | - | - | - | - | - | VDC 12 | - | RFQ
|
A | 878EX-G5 | 4.88 " | 0.625A | - | 3-5 / 16 " | 4.875 " | ผนัง | 24 VAC | - | ฿51,990 | |
A | 878EX-N5 | 7.38 " | 0.13A | - | 4.187 " | 7.625 " | ผนัง / ท่อ | 120 VAC | - | ฿55,638 | |
A | 879EX-G1 | 7.38 " | 0.16A | - | 4.187 " | 7.625 " | ผนัง / ท่อ | VDC 24 | - | ฿66,313 |
เราอยู่ที่นี่เพื่อช่วยเหลือ!
กำลังมองหาชิ้นส่วนที่ไม่ได้ระบุไว้ที่นี่?
สำรวจเพิ่มเติม
- กระทะกันฝุ่น
- ตำแหน่งงานชั่วคราว Light Heads
- สแครช
- กลับครีบ
- เครื่องซักผ้าแรงขับ
- benders
- ปั๊มลมและปั๊มสุญญากาศ
- ล้อและล้อ
- การแข่งขัน HID ในร่ม
- solenoids
- DAYTON มอเตอร์ขับเคลื่อนด้วยสายพาน, เพลาแบบมีกุญแจ, เส้นผ่านศูนย์กลางเพลา 5/8 นิ้ว
- APPROVED VENDOR ยูเนี่ยนสแตนเลส
- LYON ห้องล็อกเกอร์ม้านั่ง
- HONEYWELL อุณหภูมิต่ำ V
- OSG หัวต๊าปเกลียวเหล็ก -E-PM ความเร็วสูง, TiCN Finish
- NAUGATUCK ลูกลอยสแตนเลสทรงกลม
- GPIMETERS M 150 Series, ปั๊มถ่ายน้ำมันเชื้อเพลิง
- MARTIN SPROCKET สลักเกลียว
- TRAMEX liners