EDWARDS SIGNALING 878EX-E5 ฮอร์นสำหรับงานหนัก, ป้องกันการระเบิด, 12VAC, 7 3/8 x 4 3/16 x 7 5/8 นิ้ว ขนาด
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | ปล่องไฟ |
Dimension | 7-3/8" x 4-3/16" x 7-5/8" |
Standard | UL |
คะแนนแรงดันไฟฟ้า | 12 VAC ที่ 50/60 Hz |
รุ่น | ความกว้าง | แอมป์ | คะแนนปัจจุบัน | ความลึก | ความสูง | การติด | แรงดันไฟฟ้า | คะแนนแรงดันไฟฟ้า | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
878EX-G5 | 4.88 " | 0.625A | - | 3-5 / 16 " | 4.875 " | ผนัง | 24 VAC | - | ฿53,201 | |
878EX-N5 | 7.38 " | 0.13A | - | 4.187 " | 7.625 " | ผนัง / ท่อ | 120 VAC | - | ฿58,241 | |
879EX-G1 | 7.38 " | 0.16A | - | 4.187 " | 7.625 " | ผนัง / ท่อ | VDC 24 | - | ฿70,914 | |
878EX-R5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | RFQ
|
879EX-C1 | - | - | 0.7A | - | - | - | - | - | - | RFQ
|
879EX-E1 | - | - | - | - | - | - | - | VDC 12 | - | RFQ
|
879EX-J1 | - | - | 0.1A | - | - | - | - | - | - | RFQ
|
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.