Edwards Signaling 878ex-n5 | แตรสำหรับงานหนัก ป้องกันการระเบิด 120vac ขนาด 7 3/8 X 4 3/16 X 7 5/8 นิ้ว | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

EDWARDS SIGNALING 878EX-N5 ฮอร์นสำหรับงานหนัก, กันระเบิด, 120VAC, 7 3/8 x 4 3/16 x 7 5/8 นิ้ว ขนาด

In Stock
รายการ: AA7PWV รุ่น: 878EX-N5ข้ามอ้างอิง: 16G568
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
฿58,241 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นปล่องไฟ
แอมป์0.13A
สีสีเทา
เดซิเบล97dB @ 10 ฟุต
ความลึก4.187 "
ความสูง7.625 "
วัสดุที่ใช้ผลิตหล่อสำหรับงานหนัก
ในร่มกลางแจ้งในร่มกลางแจ้ง
การติดผนัง / ท่อ
อุณหภูมิในการใช้งาน-13 องศาถึง 104 องศา F
อันดับนีมา 4X
แรงดันไฟฟ้า120 VAC
ความกว้าง7.38 "

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 4.18
ความสูงของเรือ (ซม.)19.81
ความยาวเรือ (ซม.)27.18
ความกว้างของเรือ (ซม.)27.43
รหัส HS8531800030
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าUS

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นความกว้างแอมป์คะแนนปัจจุบันความลึกความสูงการติดแรงดันไฟฟ้าคะแนนแรงดันไฟฟ้าราคา
EDWARDS SIGNALING 878EX-G5 แตรสำหรับงานหนัก ป้องกันการระเบิด 24VAC ขนาด 7 3/8 x 4 3/16 x 7 5/8 นิ้ว | AA7PWU 16G567 878EX-G54.88 "0.625A-3-5 / 16 "4.875 "ผนัง24 VAC-฿53,201
EDWARDS SIGNALING 879EX-G1 แตรสำหรับงานหนัก ป้องกันการระเบิด 24VDC ขนาด 7 3/8 x 4 3/16 x 7 5/8 นิ้ว | EDWARDS SIGNALING AA7PWW 16G569 879EX-G17.38 "0.16A-4.187 "7.625 "ผนัง / ท่อVDC 24-฿70,914
EDWARDS SIGNALING 878EX-E5 ฮอร์นสำหรับงานหนัก กันระเบิด 12VAC ขนาด 7 3/8 x 4 3/16 x 7 5/8 นิ้ว | CF4NWR 878EX-E5-------12 VAC ที่ 50/60 Hz-
RFQ
EDWARDS SIGNALING 878EX-R5 ฮอร์นสำหรับงานหนัก กันระเบิด 240VAC ขนาด 7 3/8 x 4 3/16 x 7 5/8 นิ้ว | CF4NWT 878EX-R5---------
RFQ
EDWARDS SIGNALING 879EX-C1 Heavy Duty Horn, กันระเบิด, 6VDC, 0.7A Rating | CF4NWU 879EX-C1--0.7A------
RFQ
EDWARDS SIGNALING 879EX-E1 ฮอร์นสำหรับงานหนัก กันระเบิด 12VDC ขนาด 7 3/8 x 4 3/16 x 7 5/8 นิ้ว | CF4NWV 879EX-E1-------VDC 12-
RFQ
EDWARDS SIGNALING 879EX-J1 Heavy Duty Horn, กันระเบิด, 32VDC, 0.1A Rating | CF4NWW 879EX-J1--0.1A------
RFQ

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

EDWARDS SIGNALING 878EX-N5 ฮอร์นสำหรับงานหนัก, กันระเบิด, 120VAC, 7 3/8 x 4 3/16 x 7 5/8 นิ้ว ขนาด
฿58,241 / หน่วย