ข้อต่อเพลา BOSTON GEAR FC Series
สไตล์ | รุ่น | เจาะ Dia | ขนาดรูกุญแจ | ภายนอก Dia. | ¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ | ขนาด | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | FC45 โซลิด | - | - | - | - | - | ฿23,092 | |
A | FC12 โซลิด | - | - | - | - | - | ฿4,282 | RFQ
|
A | เอฟซี45 1 3/4 | - | - | - | - | - | ฿35,099 | RFQ
|
A | FC15 โซลิด | - | - | - | - | - | ฿5,152 | RFQ
|
A | FC30 โซลิด | - | - | - | - | - | ฿15,095 | RFQ
|
A | FC20 โซลิด | - | - | - | - | - | ฿7,188 | RFQ
|
A | FC38 โซลิด | - | - | - | - | - | ฿21,074 | RFQ
|
A | FC25 โซลิด | - | - | - | - | - | ฿10,993 | RFQ
|
B | FC25 | 1" | 1 / 4 "x 1 / 8" | 2.5 " | 4.125 " | FC25 | ฿10,504 | |
B | FC30 | 1" | 1 / 4 "x 1 / 8" | 3" | 5.5 " | FC30 | ฿11,400 | |
B | เอฟซี38 1 9/16 | 1-9 / 16 " | 3 / 8 "x 3 / 16" | 3.75 " | 6.312 " | FC38 | ฿18,118 | |
B | เอฟซี30 1 1/2 | 1.5 " | 3 / 8 "x 3 / 16" | 3" | 5.5 " | FC30 | ฿13,628 | |
B | เอฟซี38 1 1/2 | 1.5 " | 3 / 8 "x 3 / 16" | 3.75 " | 6.312 " | FC38 | ฿19,969 | |
B | เอฟซี25 1 1/4 | 1.25 " | 1 / 4 "x 1 / 8" | 2.5 " | 4.125 " | FC25 | ฿8,315 | |
B | เอฟซี38 1 1/4 | 1.25 " | 1 / 4 "x 1 / 8" | 3.75 " | 6.312 " | FC38 | ฿23,654 | |
B | เอฟซี30 1 1/4 | 1.25 " | 1 / 4 "x 1 / 8" | 3" | 5.5 " | FC30 | ฿13,083 | |
B | เอฟซี38 1 3/4 | 1.75 " | 3 / 8 "x 3 / 16" | 3.75 " | 6.312 " | FC38 | ฿18,118 | |
B | เอฟซี30 1 1/8 | 1.125 " | 1 / 4 "x 1 / 8" | 3" | 5.5 " | FC30 | ฿12,687 | |
B | เอฟซี25 1 1/8 | 1.125 " | 1 / 4 "x 1 / 8" | 2.5 " | 4.125 " | FC25 | ฿8,576 | |
B | เอฟซี25 1 3/16 | 1.187 " | 1 / 4 "x 1 / 8" | 2.5 " | 4.125 " | FC25 | ฿10,768 | |
B | เอฟซี30 1 3/8 | 1.375 " | 5 / 16 "x 5 / 32" | 3" | 5.5 " | FC30 | ฿13,892 | |
B | เอฟซี30 1 7/16 | 1.437 " | 3 / 8 "x 3 / 16" | 3" | 5.5 " | FC30 | ฿14,310 | |
B | เอฟซี38 1 5/8 | 1.625 " | 3 / 8 "x 3 / 16" | 3.75 " | 6.312 " | FC38 | ฿18,118 | |
B | เอฟซี45 1 7/8 | 1.875 " | 1 / 2 "x 1 / 4" | 4.5 " | 7.187 " | FC45 | ฿28,267 | |
B | เอฟซี38 1 7/8 | 1.875 " | 1 / 2 "x 1 / 4" | 3.75 " | 6.312 " | FC38 | ฿22,806 | |
B | เอฟซี12 1/2 | 1 / 2 " | 1 / 8 "x 1 / 16" | 1.25 " | 2.312 " | FC12 | ฿3,123 | |
B | เอฟซี20 1/2 | 1 / 2 " | 1 / 8 "x 1 / 16" | 2" | 3.687 " | FC20 | ฿5,331 | |
B | เอฟซี15 1/2 | 1 / 2 " | 1 / 8 "x 1 / 16" | 1.5 " | 2.75 " | FC15 | ฿3,843 | |
B | FC45 | 2" | 1 / 2 "x 1 / 4" | 4.5 " | 7.187 " | FC45 | ฿32,450 | |
B | เอฟซี45 2 1/8 | 2.125 " | 1 / 2 "x 1 / 4" | 4.5 " | 7.187 " | FC45 | ฿26,106 | |
B | เอฟซี20 3/4 | 3 / 4 " | 3 / 16 "x 3 / 32" | 2" | 3.687 " | FC20 | ฿5,331 | |
B | เอฟซี15 3/4 | 3 / 4 " | 3 / 16 "x 3 / 32" | 1.5 " | 2.75 " | FC15 | ฿4,886 | |
B | เอฟซี25 3/4 | 3 / 4 " | 3 / 16 "x 3 / 32" | 2.5 " | 4.125 " | FC25 | ฿9,431 | |
B | เอฟซี12 3/8 | 3 / 8 " | 3 / 32 "x 3 / 64" | 1.25 " | 2.312 " | FC12 | ฿3,934 | |
B | เอฟซี20 5/8 | 5 / 8 " | 3 / 16 "x 3 / 32" | 2" | 3.687 " | FC20 | ฿5,331 | |
B | เอฟซี15 5/8 | 5 / 8 " | 3 / 16 "x 3 / 32" | 1.5 " | 2.75 " | FC15 | ฿3,843 | |
B | เอฟซี15 7/8 | 7 / 8 " | 3 / 16 "x 3 / 32" | 1.5 " | 2.75 " | FC15 | ฿3,843 | |
B | เอฟซี20 7/8 | 7 / 8 " | 3 / 16 "x 3 / 32" | 2" | 3.687 " | FC20 | ฿5,325 | |
B | เอฟซี25 7/8 | 7 / 8 " | 3 / 16 "x 3 / 32" | 2.5 " | 4.125 " | FC25 | ฿10,386 | |
B | เอฟซี12 7/16 | 7 / 16 " | 1 / 8 "x 1 / 16" | 1.25 " | 2.312 " | FC12 | ฿3,909 | |
B | เอฟซี15 9/16 | 9 / 16 " | 1 / 8 "x 1 / 16" | 1.5 " | 2.75 " | FC15 | ฿4,222 | |
B | เอฟซี20 9/16 | 9 / 16 " | 1 / 8 "x 1 / 16" | 2" | 3.687 " | FC20 | ฿5,331 | |
B | เอฟซี20 15/16 | 15 / 16 " | 1 / 4 "x 1 / 8" | 2" | 3.687 " | FC20 | ฿5,331 |
เราอยู่ที่นี่เพื่อช่วยเหลือ!
กำลังมองหาชิ้นส่วนที่ไม่ได้ระบุไว้ที่นี่?
สำรวจเพิ่มเติม
- แผ่นขัดมือและชุดฟองน้ำ
- ม้วนสายเชื่อมอาร์ค
- จอแสดงผล PLC และแผงสัมผัส
- ใบพัด
- โมดูลหลอดไฟปุ่มกด
- เครื่องมือตรวจสอบและดึงข้อมูล
- อุปกรณ์เชื่อม
- หนังสือและอุปกรณ์หนังสือ
- เฟอร์นิเจอร์
- อุปกรณ์เกลียวท่อ
- SQUARE D Tandem Mini เบรกเกอร์
- PARKER ข้อศอก 90 องศาชาย
- BIL-JAX Guard Rail สำหรับ Portable Stage Package
- STA-KON 22 ถึง 16 AWG Ring Terminal
- SIEMENS RXD ซีรี่ส์ Bolt-On เคสเซอร์กิตเบรกเกอร์
- PASS AND SEYMOUR Flexcor Series 1-1 / 4 นิ้ว NPT สายรัดสเตนเลสสตีลสำหรับจับสายไฟ
- MARTIN SPROCKET เฟืองโซ่แบบลูกกลิ้งชนิดเจาะรูสต็อก B จำนวนโซ่ 41
- KENNEDY ชุดตัวแบ่งลิ้นชัก KYAccry Series
- QUICK CABLE สายแบตเตอรี่
- WEG มอเตอร์ไฟฟ้า 7.5Hp