SQUARE D Tandem Mini เซอร์กิตเบรกเกอร์
สไตล์ | รุ่น | แอมป์ | ความลึก | ประเภทกรอบ | ความยาว | จำนวนเสา | แรงดันไฟฟ้า | ความกว้าง | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | ไตรมาสที่ 1515 XNUMX | 15/15 | 2.91 " | - | 3" | 1 | - | 0.75 " | ฿3,461 | |
A | ไตรมาสที่ 1520 XNUMX | 15/20 | 2.91 " | - | 3" | 1 | - | 0.75 " | ฿3,562 | |
B | FYB14020A | 20 | - | เอฟวายบี | - | 1 | 277 | - | ฿8,311 | RFQ
|
A | ไตรมาสที่ 2020 XNUMX | 20/20 | 2.91 " | - | 3" | 1 | - | 0.75 " | ฿3,171 | |
C | บ้าน 2020230 | 20/30 | 2.98 " | - | 3.13 " | 2 | - | 2" | ฿4,221 | |
D | อย. 32060 | 60 | - | องค์การอาหารและยา | - | 3 | 240 | - | ฿28,060 | RFQ
|
E | QE2125VH | 125 | - | QE | - | 2 | 240 | - | ฿36,514 | RFQ
|
F | LXI36600G | 600 | - | แอลเอ็กซ์ไอ | - | 3 | 600 | - | - | RFQ
|
F | NX361000 | 1000 | - | NX | - | 3 | 600 | - | ฿462,844 | RFQ
|
Tandem Mini เบรกเกอร์
เบรกเกอร์ควบคู่ Square D เข้ากันได้กับการใช้งานกับแผงควบคุมและโหลดเซนเตอร์เพื่อป้องกันวงจรไฟฟ้าและอุปกรณ์ที่เชื่อมต่อจากกระแสไฟฟ้าเกินและการลัดวงจร อุปกรณ์ขั้วเดียว / สองขั้วเหล่านี้มีหน่วยเดินทางแม่เหล็กความร้อนที่ให้ทั้งฟังก์ชัน จำกัด กระแสไฟฟ้าเป็นเวลานานและในทันทีและการออกแบบการติดตั้งปลั๊กอินเพื่อความสะดวกในการติดตั้ง เลือกจากเบรกเกอร์วงจรเหล่านี้ที่มีอยู่ในพิกัด 15/15, 15/20, 20/20 และ 20/30 แอมแปร์บน Raptor Supplies.
เราอยู่ที่นี่เพื่อช่วยเหลือ!
กำลังมองหาชิ้นส่วนที่ไม่ได้ระบุไว้ที่นี่?
สำรวจเพิ่มเติม
- ม็อบดันฝุ่น
- ANL และ ANN Limiter Fuses
- ใบเลื่อยเลื่อน
- อุปกรณ์เสริม Circuit Tracer
- ฟิล์มแผ่นไฟเบอร์กลาสและสต็อกแบบแบน
- ป้องกันการได้ยิน
- เครื่องใช้และอุปกรณ์บริการอาหาร
- ความปลอดภัยทางน้ำ
- ฟิตติ้ง
- การติดตั้งท่อ
- MUELLER INDUSTRIES ข้อศอก 60 องศา
- KLEIN TOOLS ถุงมือหน้าจอสัมผัส
- SPEARS VALVES PVC Premium Actuated True Union 2000 Industrial Ball Valves, เกลียว SR, EPDM
- MARTIN SPROCKET AB Combination 10 Groove สต็อก QD Sheaves แบบธรรมดา
- MARTIN SPROCKET 8V Series Taper Busched 8 Groove Hi-Cap มัดฟางสต็อกด้วยลิ่ม
- KERN AND SOHN เซลล์การวัด CS Y1 Series S
- BALDOR / DODGE ฝาครอบแบริ่ง
- DAYTON เชื่อมต่อ
- ALLEGRO SAFETY เครื่องเป่าลมพลาสติก DC แบบแกนพร้อมกระป๋องและท่อ 16 นิ้ว
- BALDOR / DODGE ยางแยก E4 ข้อต่อแบบอีลาสโตเมอร์