Square D Homt2020230 | ปลั๊กไฟเซอร์กิตเบรกเกอร์ 30a 2p 10ka 240v | 1d366 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

SQUARE D HOMT2020230 ปลั๊กเบรกเกอร์ 30a 2p 10ka 240v | AA9GJW 1D366

SQUARE D HOMT2020230 ปลั๊กไฟเบรกเกอร์ 30a 2p 10ka 240v

In Stock
รายการ: AA9GJW รุ่น: HOMT2020230ข้ามอ้างอิง: 1D366
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
฿3,898 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นเสียบ Circuit Breaker
พิกัดแรงดันไฟฟ้า AC120 / 240 VAC
แอร์ @ 120VAC10kA
แอมป์20/30
ประเภทเบรกเกอร์ตามกันไป
พิกัดแรงดันไฟฟ้า DCไม่ได้รับการจัดอันดับ
ความลึก2.98 "
ความยาว3.13 "
สูงสุด คะแนนอากาศ10kA
สูงสุด ขนาดสายไฟ8 AWG
นาที. ขนาดสายไฟ14 AWG
จำนวนเสา2
การเชื่อมต่อเทอร์มินัลสกรูแคลมป์
ความกว้าง2"

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.39
ความสูงของเรือ (ซม.)7.62
ความยาวเรือ (ซม.)8.38
ความกว้างของเรือ (ซม.)5.08
รหัส HS8536200020
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าMX

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นแอมป์ความลึกประเภทกรอบความยาวจำนวนเสาแรงดันไฟฟ้าความกว้างราคา
SQUARE D QOT1515 ปลั๊กเบรกเกอร์ 15a 1p 10ka 240v | AA9GHQ 1D336 ไตรมาสที่ 1515 XNUMX15/152.91 "-3"1-0.75 "฿1,455
SQUARE D QOT2020 ปลั๊กเบรกเกอร์ 20a 1p 10ka 240v | AA9GHR 1D337 ไตรมาสที่ 2020 XNUMX20/202.91 "-3"1-0.75 "฿1,455
SQUARE D QOT1520 ปลั๊กเบรกเกอร์ 20a 1p 10ka 240v | AG7CUW 5B778 ไตรมาสที่ 1520 XNUMX15/202.91 "-3"1-0.75 "฿1,628
SQUARE D LXI36600G เคสเซอร์กิตเบรกเกอร์แบบขึ้นรูป, MicroLogic Trip, 600VAC, 600A | CE6HHD LXI36600G600-แอลเอ็กซ์ไอ-3600--
RFQ
SQUARE D NX361000 Plug In Circuit Breaker, 65kAIC ที่ 480V, 1000A, 3 Pole | CE6HJE NX3610001000-NX-3600-฿463,279
RFQ
SQUARE D QE2125VH Plug In Circuit Breaker, 22kAIC ที่ 240V, 125A, 2 Pole | CE6HMN QE2125VH125-QE-2240-฿36,711
RFQ
SQUARE D FDA32060 เซอร์กิตเบรกเกอร์ I-Line 3 เสา 240VAC ตัดการทำงานด้วยระบบแม่เหล็กความร้อน | CE6JHP อย. 3206060-องค์การอาหารและยา-3240-฿27,943
RFQ

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

SQUARE D HOMT2020230 ปลั๊กไฟเบรกเกอร์ 30a 2p 10ka 240v
฿3,898 / หน่วย